CALDWELL 173-1 Betongtak 2200Lb Belastning W2-3 / 8 til 7-3 / 32 | AE4XUA 5NVR0

CALDWELL 173-1 Betonggrip 2200Lb last W2-3/8 til 7-3/32

På lager
Vare: AE4XUA Modell: 173-1Kryssreferanse: 5NVR0

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 580 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBetong Grab
Kausjonsåpningshøyde2-3 / 8 "
Kausjonsåpningsbredde1-11 / 16 "
Kapasitet2200 lb.
Takhøyde16-11/16" to 29-1/2"
Materiale over kausjonsåpningen11 / 16 "
Samlet bredde32 5/8 til 36 5/8 "
PutematerialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 41.85
Skipets høyde (cm)41.28
Skipets lengde (cm)94.62
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8431410080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lastbredde (2-3 / 8 "til 7-3 / 32")

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetTakhøydeSamlet breddePutematerialePris
CALDWELL 172-1 / 4 Betong Grab 550Lb Belastning W1-3 / 16 til 5-1 / 2 | AE4XTW 5NVP6 172-1/4550 lb.13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 til 28 13/16 "polyuretan20 338 NOK
CALDWELL 172-1 / 2 Betongtak 1100Lb Belastning W1-3 / 16 til 5-1 / 2 | AE4XTX 5NVP7 172-1/21100 lb.13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 til 28 13/16 "polyuretan30 863 NOK
CALDWELL 173-1 / 4 Betongtak 550Lb Belastning W1-3 / 16 til 6-5 / 16 | AE4XTY 5NVP8 173-1/4550 lb.13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 til 28 13/16 "Stål21 096 NOK
CALDWELL 173-1 / 2 Concrt Grab 1100Lb Belastning W1-3 / 16 til 6-5 / 16 | AE4XTZ 5NVP9 173-1/21100 lb.13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 til 28 13/16 "Stål28 941 NOK
CALDWELL 176-1 / 4 Justerbar betongklemme 550 kg. | AE4XUB 5NVR1 176-1/4550 lb.9 "til 16-3 / 16"23.75 "polyuretan27 734 NOK
CALDWELL 176-1 / 2 Justerbar betongklemme 1100 kg. | AE4XUC 5NVR2 176-1/21100 lb.9 "til 16-3 / 16"23.75 "polyuretan26 781 NOK
CALDWELL 172-1 Betongtong Ikke-marring 2200 lb Cap | AH9UUR 44N682 172-12200 lb.16-11/16 to 29-1/2"32 19/32 til 36 19/32 "polyuretan44 153 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALDWELL 173-1 Betonggrip 2200Lb last W2-3/8 til 7-3/32
36 580 NOK / enhet