Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEISS DUGY2-015-2L Digital måler 30 tommers Hg Vac til 15 psi | AD6VTZ 4AZW9

WEISS DUGY2-015-2L digital måler 30 tommer Hg Vac til 15 psi

På lager
Vare: AD6VTZ Modell: DUGY2-015-2LKryssref: 4AZW9
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
3 599 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital vakuum / trykkmåler
Nøyaktighet+/- 0.5 Full skala
Case ColorSvart
Tilfellet MaterialGlassforsterket termoplast
TilkoblingsstedSenk
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "PT
Dialstørrelse4-1 / 2 "
Vise4-sifret LCD-skjerm
Vis enheterPsi, kPa, Kg/Sq cm, Bar, I Hg
Driftstemp. Område-15 grader til 150 grader
Powered ByLys, Minimum 10 Lux
Område30 "Hg Vac til 15 psi
oppløsning1/4% første halvdel av rekkevidde, 1/2% øvre halvdel av rekkevidde
Stikkontaktmateriale316 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode9026208000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstørrelseOmrådePris
WEISS DUGY2-015-4L Digital måler 30 tommers Hg Vac til 15 psi | AD6VTT 4AZW3 DUGY2-015-4L1 / 4 "PT30 "Hg Vac til 15 psi3 599 NOK
WEISS DUGY2-060-4L Digital måler 30 tommers Hg Vac til 60 psi | AD6VTU 4AZW4 DUGY2-060-4L1 / 4 "PT30 "Hg Vac til 60 psi3 599 NOK
WEISS DUGY3-0100-4L Digital måler 30 tommers Hg Vac til 100 psi | AD6VTV 4AZW5 DUGY3-0100-4L1 / 4 "PT30 "Hg Vac til 100 psi3 599 NOK
WEISS DUGY2-060-2L Digital måler 30 tommers Hg Vac til 60 psi | AD6VUA 4AZX1 DUGY2-060-2L1 / 2 "PT30 "Hg Vac til 60 psi3 599 NOK
WEISS DUGY2-0100-2L Digital måler 30 tommers Hg Vac til 100 psi | AD6VUB 4AZX2 DUGY2-0100-2L1 / 2 "PT30 "Hg Vac til 100 psi3 599 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEISS DUGY2-015-2L digital måler 30 tommer Hg Vac til 15 psi
3 599 NOK / enhet