DAYTON Benktopp belte- og skivemaskiner


filtre
Belte lengde: 42 " , Beltebredde: 2" , kompatibelt materiale: Metall, plast, tre , Platetabellstørrelse: 5 1 / 2 "x 8 1 / 4" , Støvoppsamlingsportstørrelse: 1 1 / 2 " , Hz: 60 , Maks. Platebord vippes ut vinkel: 45 grader , Monteringssted: Benk topp , Fase: 1 , Strømkilde: corded , Verktøyhøyde: 23 " , Verktøybredde: 13 " , Hjuldiameter: 6" , Hjulhastighet: 3590 RPM
StilModellPlatelengdeForsterker ACSkive Dia.SpenningHPSakGenerell dybdeTotal høydePris (eks. mva)
A
35 71 GWXNUMX
-8.09"1203/4Skivesliper21 "32 "6 766 NOK
B
35 70 GWXNUMX
-3.46"1201/3Skivesliper18 "26 "2 782 NOK
C
6Y945
16 7/8" , 6 5/8"3.56"115V AC0.3 HPBelte / skivesliper14-1 / 2 "23 "3 658 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?