DAYTON 35GW71 Disc Sander Støpejern 9 Tommer Diameter 3/4 Hk | AG4YHR

DAYTON 35GW71 Skivesliper Støpejern 9 Tommer Diameter 3/4 Hk

På lager
Vare: AG4YHR Modell: 35GW71

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 766 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivesliper
Forsterker AC8.0
Belte SFPM2400
Belte Størrelse6 x 48 tommer
Beltebordvinklingsvinkel (Deg.)0 til 45
Skive Dia.9"
Skivehastighet (RPM)3100
Skivebordstørrelse (in.)7 x 10
Tilt ut vinkel på skivebord (grader)45
Størrelse på støvoppsamlingsport (in.)2
HP3/4
Hz60
Generell dybde21 "
Total høyde32 "
Samlet bredde21 "
Fase1
Størrelse på plate (in.)6 x 13-1 / 2
TabellmaterialeCast Iron
Bordoverflate7 x 10 tommer
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.9
Skipets høyde (cm)44.45
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)44.45
HS kode8465930030

Produktdetaljer:

    • Tomgangsstørrelse på tomgang (in.) (3)

Produktvarianter

ProduktModellPlatelengdeForsterker ACSkive Dia.SpenningHPSakGenerell dybdeTotal høydePris
DAYTON 6Y945 Belte- og skivesliper, 115V, enfaset, 0.3 HK, 2 x 42 tommers belte | AF2VCF 6Y94516 7/8" , 6 5/8"3.56"115V AC0.3 HPBelte / skivesliper14-1 / 2 "23 "3 658 NOK
DAYTON 35GW70 skivesliper støpt aluminium 6 tommer diameter 1/3 hk | AG4YHQ 35 70 GWXNUMX-3.46"1201/3Skivesliper18 "26 "2 782 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 35GW71 Skivesliper Støpejern 9 Tommer Diameter 3/4 Hk
6 766 NOK / enhet