SHAW PLUGS Snap-Tite mekaniske ekspansjonsplugger, 3 til 4 tommer


Shaw Snap-Tite mekaniske ekspansjonsplugger er ideelle for lavtrykksforseglingsoperasjoner i sirkulære åpninger, spesielt ved plettering eller maling av linjer i industrianlegg. De kan enkelt settes inn og fjernes uten å fjerne hele væskeledningsenheten.

filtre
StilModellNominell størrelseInne i Dia.Maks. LufttrykkMaterialeBody MaterialHåndteringsmaterialetypenPris (eks. mva)
A
51029
3.5 "3.380 "til 3.752"Opp til 5 psiNeopren GummiForzinket stålMessingSnap-Tite952NOK
A
51031
4"3.940 "til 4.373"Opp til 5 psiNeopren GummiForzinket stålMessingSnap-Tite837NOK

Egenskaper

  • De har sinkbelagt stål med en messingkam som fungerer som en kobling mellom slanger og rør.
  • Disse ekspansjonspluggene er integrert med en vingemutter som har to store metallvinger for å stramme eller løsne mutteren (med hånden) og støtte pluggen.
  • Deres flip-action-mekanisme forenkler rask installasjon og fjerning.

Standarder og godkjenninger

  • ISO 14001: 2004

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilken gummikvalitet brukes til å produsere Snap-Tite mekaniske plugger?

Alle Snap-Tite mekaniske ekspansjonsplugger har en O-ringkonstruksjon av neoprengummi med glatt vegger for bedre ekspansjonshastighet (10 til 12 prosent). Det forbedrer de generelle vanntette og korrosjonsbestandige egenskapene.

Hvordan bestemmer jeg hvilken størrelse plugg som skal brukes?

Du må identifisere den indre diameteren til røret som må plugges.

Hvilke rørstørrelser er kompatible med Shaw 51029 ekspansjonsplugg?

Modell 51029 kan romme en rørstørrelse på 3-1/2 tommer (88.90 mm) med hullstørrelser fra 3.380 til 3.752 tommer (ID-område).

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?