Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHAW PLUGS 51031 Mekanisk ekspansjonsplugg, 4 tommers størrelse, sinkbelagt stål, neoprengummi | AA6PUB 14M024

SHAW PLUGS 51031 Mekanisk ekspansjonsplugg, 4 tommers størrelse, sinkbelagt stål, neoprengummi

På lager
Vare: AA6PUB Modell: 51031Kryssreferanse: 14M024
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
972NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk utvidelsesplugg
Body MaterialForzinket stål
HåndteringsmaterialeMessing
Inne i Dia.3.940 "til 4.373"
MaterialeNeopren Gummi
Maks. LufttrykkOpp til 5 psi
Maks. Diameter4.413 "
Min. Dia.3.94 "
Nominell størrelse4"
typenSnap-Tite

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode4016991500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseInne i Dia.Maks. LufttrykkMaterialeBody MaterialHåndteringsmaterialetypenPris
SHAW PLUGS 51029 Mekanisk ekspansjonsplugg, 3-1/2 tommers størrelse, zinkbelagt stål, neoprengummi | AA6PUA 14M023 510293.5 "3.380 "til 3.752"Opp til 5 psiNeopren GummiForzinket stålMessingSnap-Tite1 106 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHAW PLUGS 51031 Mekanisk ekspansjonsplugg, 4 tommers størrelse, sinkbelagt stål, neoprengummi
972NOK / enhet