KABA Elektroniske nøkkelfrie låser


filtre
Baksett: 2.75 " , Bli ferdig: Satin Chrome , Brannvurdering: 3 hr. , Funksjon: Oppføring med nøkkeloverstyring , Karakter: 1 , Håndtakstype: spaken , Innvendig dybde: 4" , Innvendig høyde: 11 " , Innvendig bredde: 3" , Taster: Utskiftbar kjerne i lite format , Materiale: Rustfritt stål , NEMA-vurdering: Værbestandighet per omfattende ANSI A156.13 og A156.25 (regn, støv, temperatur, fuktighet, saltspray) , Utvendig høyde: 12 " , Utvendig bredde: 7" , Strømkilde: (4) AA-batterier
StilModellbatteri~~POS=TRUNCDørtykkelseHåndMonteringsstilDriftstemp. OmrådePris (eks. mva)
A
MT1-N1NN0T0XAN0000SC
2 år.1-3/4" to 2-1/8"Venstre hånd bakoverMortise-31 grader til 151 grader F7 334 NOK
B
MT1-N1NN0T0YAN0000SC
2 år.1-3/4" to 2-1/8"Høyre baksideMortise-31 grader til 151 grader F7 184 NOK
B
MT1-M7NN0T0RAN0000SC
2 år.1-3/4" to 2-1/8"Ikke santMortise-31 grader til 151 grader F7 293 NOK
C
E5031-B-WL-626-41
Opptil 180,000 XNUMX sykluser1 3/8 til 2 1/4 "Ikke overlevertSylindriske-4 til +130 F.10 216 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?