Termoelementadaptere

filtre

PARKER -

Flareless rørfitting, messing

StilModellTube Utenfor Dia.TilkoblingstypeHex størrelseTube SizeMaks. DriftstrykkMaks. PressRørstørrelseFormPris (eks. mva)pk. Antall.
A68HD-8-61 / 2 "Kompresjon x MNPT13 / 16 "1 / 2 "1150 psi1150 psi3 / 8 "Connector1 273NOK 5
A68HD-4-21 / 4 "Kompresjon x MNPT9 / 16 "1 / 4 "2100 psi2100 psi1 / 8 "Connector792NOK 10
B164HD-41 / 4 "Komprimering1 / 2 "1 / 4 "2100 psi2100 psi-Tee4 486NOK 10
C169HD-4-21 / 4 "Kompresjon x MNPT1 / 2 "1 / 4 "2100 psi2100 psi1 / 8 "90 graders albue1 014NOK 10
D62HD-41 / 4 "Komprimering9 / 16 "1 / 4 "2100 psi2100 psi-Union2 003NOK 10
A68HD-2-21 / 8 "Kompresjon x MNPT7 / 16 "1 / 8 "4300 psi4300 psi1 / 8 "Connector1 182NOK 10
C169HD-2-21 / 8 "Kompresjon x MNPT7 / 16 "1 / 8 "4300 psi4300 psi1 / 8 "90 graders albue1 735NOK 10
B164HD-63 / 8 "Komprimering9 / 16 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-Tee2 968NOK 5
E165HD-63 / 8 "Komprimering39 / 64 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-90 graders albue3 766NOK 10
D62HD-63 / 8 "Komprimering5 / 8 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-Union2 464NOK 10
C169HD-6-43 / 8 "Kompresjon x MNPT9 / 16 "3 / 8 "1500 psi1500 psi1 / 4 "90 graders albue1 535NOK 10
A68HD-6-43 / 8 "Kompresjon x MNPT5 / 8 "3 / 8 "1500 psi1500 psi1 / 4 "Connector1 516NOK 10
TEMPCO -

Paneljacks

StilModellFARGEtypenPris (eks. mva)
ATCA-102-143SvartJ83NOK
BTCA-102-137SvartJ118NOK
CTCA-102-154HvitFTU120NOK
DTCA-102-138GulK118NOK
ETCA-102-144GulK85NOK
PARKER -

Flareless rørfitting, 24 grader

StilModellTemp. OmrådeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTube Utenfor Dia.Tube Sizetilkobling stilMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A8 DBU-SS-SS-1 / 2 "-Rør til PT--1 069NOK
RFQ
B4-6 F5BU-SS-30 grader til 250 grader FSS9 / 16-181 / 4 "1 / 4 "Rør til SAE rett tråd5000 psi-511NOK
B8 F5BU-SS-30 grader til 250 grader FSS3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Rør til SAE rett tråd5000 psi-736NOK
B4-6 F5BU-S-30 grader til 250 grader FStål, krom-6 gratis9 / 16-181 / 4 "1 / 4 "Rør til SAE rett tråd5000 psi-288NOK
B8-12 F5BU-S-30 grader til 250 grader FStål, krom-6 gratis1-1/16-121 / 2 "1 / 2 "Rør til SAE rett tråd4500 psi-393NOK
B16 F5BU-S-30 grader til 250 grader FStål, krom-6 gratis1-5/16-121"1"Rør til SAE rett tråd4000 psi-392NOK
B4-5 F5BU-SS-30 grader til 250 grader FSS1 / 2-201 / 4 "1 / 4 "Rør til SAE rett tråd5000 psi-892NOK
B6 F5BU-SS-30 grader til 250 grader FSS9 / 16-183 / 8 "3 / 8 "Rør til SAE rett tråd5000 psi-493NOK
B4 F5BU-S-30 grader til 250 grader FStål, krom-6 gratis7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Rør til SAE rett tråd5000 psi-129NOK
C6-8 C5BU-S-30 grader til 250 grader FStål, krom-6 gratis3 / 4-163 / 8 "3 / 8 "Rør til SAE rett tråd5000 psi3 / 4-16 "1 266NOK
C4 C5BU-SS-30 grader til 250 grader FSS7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Rør til SAE rett tråd5000 psi7 / 16-20 "1 422NOK
C4 C5BU-S-30 grader til 250 grader FStål, krom-6 gratis7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Rør til SAE rett tråd5000 psi7 / 16-20 "292NOK
C10 C5BU-S-30 grader til 250 grader FStål, krom-6 gratis7 / 8-145 / 8 "5 / 8 "Rør til SAE rett tråd4500 psi7 / 8-14 "593NOK
B4-5 F5BU-S-30 grader til 250 grader FStål, krom-6 gratis1 / 2-201 / 4 "1 / 4 "Rør til SAE rett tråd5000 psi-640NOK
C8-12 C5BU-S-30 grader til 250 grader FStål, krom-6 gratis1-1/16-121 / 2 "1 / 2 "Rør til SAE rett tråd4000 psi-1 521NOK
B12 F5BU-S-30 grader til 250 grader FStål, krom-6 gratis1-1/16-123 / 4 "3 / 4 "Rør til SAE rett tråd4500 psi-355NOK
B10 F5BU-S-30 grader til 250 grader FStål, krom-6 gratis7 / 8-145 / 8 "5 / 8 "Rør til SAE rett tråd5000 psi-267NOK
B6-8 F5BU-S-30 grader til 250 grader FStål, krom-6 gratis3 / 4-163 / 8 "3 / 8 "Rør til SAE rett tråd5000 psi-213NOK
B8 F5BU-S-30 grader til 250 grader FStål, krom-6 gratis3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Rør til SAE rett tråd5000 psi-224NOK
B6 F5BU-S-30 grader til 250 grader FStål, krom-6 gratis9 / 16-183 / 8 "3 / 8 "Rør til SAE rett tråd5000 psi-154NOK
B4 F5BU-SS-30 grader til 250 grader FSS7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Rør til SAE rett tråd5000 psi-384NOK
C8 C5BU-S-30 grader til 250 grader FStål, krom-6 gratis3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Rør til SAE rett tråd5000 psi3 / 4-16 "430NOK
B6-8 F5BU-SS-30 grader til 250 grader FSS3 / 4-163 / 8 "3 / 8 "Rør til SAE rett tråd5000 psi-1 113NOK
D4 BU-S-65 grader til 500 grader FStål, krom-6 gratis7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---31NOK
E14 EBU-S-65 grader til 500 grader FStål, krom-6 gratis137 / 8 "7 / 8 "Rør til rør3000 psi-1 325NOK
StilModellLengdePris (eks. mva)
ATCA-104-1211.5 "96NOK
ATCA-104-1031.375 "90NOK
ATCA-104-1182"45NOK
ATCA-104-1052.5 "52NOK
TEMPCO -

Plugg termoelement

StilModellFARGEtypenPris (eks. mva)
ATCAR-1006SvartJ133NOK
BTCAR-1007GulK176NOK
TEMPCO -

Jack termoelement

StilModelltypenPris (eks. mva)
ATCAR-1008J120NOK
BTCAR-1009K136NOK
TEMPCO -

Termoelementplugg

StilModellFARGEtypenPris (eks. mva)
ATCA-101-105SvartJ68NOK
BTCA-101-142HvitFTU182NOK
CTCA-101-154HvitFTU102NOK
DTCA-101-104GulK65NOK
TEMPCO -

Termoelementjekk

StilModellFARGEStørrelsetypenPris (eks. mva)
ATCA-102-118Svart0.4 "x 5.5" x 3 "J73NOK
BTCA-102-136HvitMiniatyr 3 pinsFTU119NOK
CTCA-102-130Hvit-FTU151NOK
DTCA-102-119Gul-K73NOK
StilModellDiameterPris (eks. mva)
AFTG-156-1071 / 4 "146NOK
AFTG-154-1071 / 4 "95NOK
AFTG-154-1051 / 8 "95NOK
AFTG-156-1051 / 8 "145NOK
AFTG-156-1063 / 16 "140NOK
DAYTON -

Termoelementadaptere og plugger

Dayton termoelementadaptere og kontakter kobler prober med kompatible kontakter og brukes ideelt i industrianlegg, laboratorier og transport. Disse termoelementadapterne og -kontaktene oppfyller komfortabelt krav til industriell kjøling og oppvarming. Velg mellom en rekke av disse termoelementadapterene og -kontaktene, tilgjengelige i gule og svarte farger.

StilModellFARGESakPris (eks. mva)
A36GK81SvartTermoelementplugg81NOK
B36GK86SvartTermoelementjekk115NOK
C36GK88SvartTermoelementjekk75NOK
D36GL01SvartTermoelementplugg144NOK
E36GL03SvartTermoelementjekk145NOK
F36GK80SvartTermoelementplugg89NOK
G36GK82SvartTermoelementplugg75NOK
H36GK87SvartTermoelementjekk81NOK
I36GK85GulTermoelementplugg75NOK
J36GK90GulTermoelementjekk81NOK
K36GL04GulTermoelementjekk149NOK
L36GK83GulTermoelementplugg92NOK
M36GK84GulTermoelementplugg81NOK
N36GK89GulTermoelementjekk103NOK
O36GK91GulTermoelementjekk75NOK
P36GL02GulTermoelementplugg160NOK
TEMPCO -

Montering komprimering

ModellSakPris (eks. mva)
FTGR-1019AE7QMA87NOK
TEMPCO -

Adapterflensfeste

ModellSakPris (eks. mva)
FLGR-1004AE7QMM110NOK
TEMPCO -

Adapter bajonett

ModellSakPris (eks. mva)
TCAR-1005AE7QMC32NOK
TEMPCO -

Neopren Grommet Black - Pakke med 10

ModellSakPris (eks. mva)
TCA-109-102AC9EBQ44NOK
REED INSTRUMENTS -

Type K termoelementkontakt, hunn

ModellSakPris (eks. mva)
LS-182CD4CZL62NOK
TEMPCO -

Klemmekabel

ModellSakPris (eks. mva)
TCAR-1004AE7QMB28NOK
REED INSTRUMENTS -

Type K termoelementkontakt, hann

ModellSakPris (eks. mva)
LS-181CD4CZK49NOK
REED INSTRUMENTS -

Termoelementadapter, Type K

ModellSakPris (eks. mva)
AD-1CD7AAF111NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?