PARKER Flareless rørfitting, 24 grader


filtre
Grunnleggende materiale: Metal , Tilkoblingstype: Blokkløs bitttype
StilModellTemp. OmrådeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTube Utenfor Dia.Tube Sizetilkobling stilMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
8 DBU-SS
-SS-1 / 2 "-Rør til PT--1 069 NOK
RFQ
B
4-6 F5BU-SS
-30 grader til 250 grader FSS9 / 16-181 / 4 "1 / 4 "Rør til SAE rett tråd5000 psi-511NOK
B
8 F5BU-SS
-30 grader til 250 grader FSS3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Rør til SAE rett tråd5000 psi-736NOK
B
4-6 F5BU-S
-30 grader til 250 grader FStål, krom-6 gratis9 / 16-181 / 4 "1 / 4 "Rør til SAE rett tråd5000 psi-288NOK
B
8-12 F5BU-S
-30 grader til 250 grader FStål, krom-6 gratis1-1/16-121 / 2 "1 / 2 "Rør til SAE rett tråd4500 psi-393NOK
B
16 F5BU-S
-30 grader til 250 grader FStål, krom-6 gratis1-5/16-121"1"Rør til SAE rett tråd4000 psi-392NOK
B
4-5 F5BU-SS
-30 grader til 250 grader FSS1 / 2-201 / 4 "1 / 4 "Rør til SAE rett tråd5000 psi-892NOK
B
6 F5BU-SS
-30 grader til 250 grader FSS9 / 16-183 / 8 "3 / 8 "Rør til SAE rett tråd5000 psi-493NOK
B
4 F5BU-S
-30 grader til 250 grader FStål, krom-6 gratis7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Rør til SAE rett tråd5000 psi-129NOK
C
6-8 C5BU-S
-30 grader til 250 grader FStål, krom-6 gratis3 / 4-163 / 8 "3 / 8 "Rør til SAE rett tråd5000 psi3 / 4-16 "1 266 NOK
C
4 C5BU-SS
-30 grader til 250 grader FSS7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Rør til SAE rett tråd5000 psi7 / 16-20 "1 422 NOK
C
4 C5BU-S
-30 grader til 250 grader FStål, krom-6 gratis7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Rør til SAE rett tråd5000 psi7 / 16-20 "292NOK
C
10 C5BU-S
-30 grader til 250 grader FStål, krom-6 gratis7 / 8-145 / 8 "5 / 8 "Rør til SAE rett tråd4500 psi7 / 8-14 "593NOK
B
4-5 F5BU-S
-30 grader til 250 grader FStål, krom-6 gratis1 / 2-201 / 4 "1 / 4 "Rør til SAE rett tråd5000 psi-640NOK
C
8-12 C5BU-S
-30 grader til 250 grader FStål, krom-6 gratis1-1/16-121 / 2 "1 / 2 "Rør til SAE rett tråd4000 psi-1 521 NOK
B
12 F5BU-S
-30 grader til 250 grader FStål, krom-6 gratis1-1/16-123 / 4 "3 / 4 "Rør til SAE rett tråd4500 psi-355NOK
B
10 F5BU-S
-30 grader til 250 grader FStål, krom-6 gratis7 / 8-145 / 8 "5 / 8 "Rør til SAE rett tråd5000 psi-267NOK
B
6-8 F5BU-S
-30 grader til 250 grader FStål, krom-6 gratis3 / 4-163 / 8 "3 / 8 "Rør til SAE rett tråd5000 psi-213NOK
B
8 F5BU-S
-30 grader til 250 grader FStål, krom-6 gratis3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Rør til SAE rett tråd5000 psi-224NOK
B
6 F5BU-S
-30 grader til 250 grader FStål, krom-6 gratis9 / 16-183 / 8 "3 / 8 "Rør til SAE rett tråd5000 psi-154NOK
B
4 F5BU-SS
-30 grader til 250 grader FSS7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Rør til SAE rett tråd5000 psi-384NOK
C
8 C5BU-S
-30 grader til 250 grader FStål, krom-6 gratis3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Rør til SAE rett tråd5000 psi3 / 4-16 "430NOK
B
6-8 F5BU-SS
-30 grader til 250 grader FSS3 / 4-163 / 8 "3 / 8 "Rør til SAE rett tråd5000 psi-1 113 NOK
D
4 BU-S
-65 grader til 500 grader FStål, krom-6 gratis7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---31NOK
E
14 EBU-S
-65 grader til 500 grader FStål, krom-6 gratis137 / 8 "7 / 8 "Rør til rør3000 psi-1 325 NOK
E
8 EBU-S
-65 grader til 500 grader FStål, krom-6 gratis3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Rør til rør5000 psi-442NOK
F
16 JBU-S
-65 grader til 500 grader FStål, krom-6 gratis1-5/16-121"1"Union T-skjorte3000 psi-1 542 NOK
D
6 BU-S
-65 grader til 500 grader FStål, krom-6 gratis9 / 16-183 / 8 "3 / 8 "---33NOK
G
5 RBU-S
-65 grader til 500 grader FStål, krom-6 gratis-5 / 16 "5 / 16 "Kjør Tee5000 psi1 / 8 "363NOK
F
4 JBU-S
-65 grader til 500 grader FStål, krom-6 gratis7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Union T-skjorte5000 psi-430NOK
F
8 JBU-S
-65 grader til 500 grader FStål, krom-6 gratis3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Union T-skjorte5000 psi-624NOK
H
8-8-8 SBU-S
-65 grader til 500 grader FStål, krom-6 gratis-1 / 2 "1 / 2 "Gren T-skjorte5000 psi1 / 2 "554NOK
H
10 SBU-S
-65 grader til 500 grader FStål, krom-6 gratis-5 / 8 "5 / 8 "Gren T-skjorte4500 psi1 / 2 "683NOK
I
16 FBU-S
-65 grader til 500 grader FStål, krom-6 gratis1.51"1"Rør til PT3000 psi1"479NOK
J
4-4 CBU-S
-65 grader til 500 grader FStål, krom-6 gratis1 / 4-181 / 4 "1 / 4 "Rør til PT5000 psi1 / 4 "237NOK
K
16 TU-S
-65 grader til 500 grader FStål, krom-6 gratis-1"1"---96NOK
L
4 GBU-S
-65 grader til 500 grader FStål, krom-6 gratis1 / 8-271 / 4 "1 / 4 "Rør til PT5000 psi1 / 8 "114NOK
F
6 JBU-S
-65 grader til 500 grader FStål, krom-6 gratis9 / 16-183 / 8 "3 / 8 "Union T-skjorte5000 psi-474NOK
I
6-6 FBU-S
-65 grader til 500 grader FStål, krom-6 gratis3 / 8-183 / 8 "3 / 8 "Rør til PT5000 psi3 / 8 "152NOK
I
4-4 FBU-S
-65 grader til 500 grader FStål, krom-6 gratis1 / 4-181 / 4 "1 / 4 "Rør til PT5000 psi1 / 4 "122NOK
I
4 FBU-S
-65 grader til 500 grader FStål, krom-6 gratis1 / 8-271 / 4 "1 / 4 "Rør til PT5000 psi1 / 8 "95NOK
H
4 SBU-S
-65 grader til 500 grader FStål, krom-6 gratis-1 / 4 "1 / 4 "Gren T-skjorte5000 psi1 / 8 "361NOK
L
12 GBU-S
-65 grader til 500 grader FStål, krom-6 gratis3 / 4-143 / 4 "3 / 4 "Rør til PT4000 psi-393NOK
L
8-8 GBU-S
-65 grader til 500 grader FStål, krom-6 gratis1 / 2-141 / 2 "1 / 2 "Rør til PT5000 psi1 / 2 "290NOK
F
12 JBU-S
-65 grader til 500 grader FStål, krom-6 gratis1-1/16-123 / 4 "3 / 4 "Union T-skjorte4000 psi-1 202 NOK
F
10 JBU-S
-65 grader til 500 grader FStål, krom-6 gratis7 / 8-145 / 8 "5 / 8 "Union T-skjorte4500 psi-860NOK
G
6 RBU-S
-65 grader til 500 grader FStål, krom-6 gratis-3 / 8 "3 / 8 "Kjør Tee5000 psi1 / 4 "264NOK
L
6 GBU-S
-65 grader til 500 grader FStål, krom-6 gratis1 / 4-183 / 8 "3 / 8 "Rør til PT5000 psi1 / 4 "148NOK
G
4-4-4 RBU-S
-65 grader til 500 grader FStål, krom-6 gratis-1 / 4 "1 / 4 "Kjør Tee5000 psi1 / 4 "272NOK
L
10 GBU-S
-65 grader til 500 grader FStål, krom-6 gratis1 / 2-145 / 8 "5 / 8 "Rør til PT4500 psi1 / 2 "327NOK
I
12 FBU-S
-65 grader til 500 grader FStål, krom-6 gratis3 / 4-143 / 4 "3 / 4 "Rør til PT4000 psi3 / 4 "306NOK
I
10 FBU-S
-65 grader til 500 grader FStål, krom-6 gratis1 / 2-145 / 8 "5 / 8 "Rør til PT4500 psi1 / 2 "197NOK
M
8 HBU-S
-65 grader til 500 grader FStål, krom-6 gratis3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Rør til rør5000 psi-260NOK
M
4 HBU-S
-65 grader til 500 grader FStål, krom-6 gratis7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Rør til rør6000 psi-149NOK
K
12 TU-S
-65 grader til 500 grader FStål, krom-6 gratis-3 / 4 "3 / 4 "---66NOK
L
6-6 GBU-S
-65 grader til 500 grader FStål, krom-6 gratis3 / 8-183 / 8 "3 / 8 "Rør til PT5000 psi3 / 8 "206NOK
I
8 FBU-S
-65 grader til 500 grader FStål, krom-6 gratis3 / 8-181 / 2 "1 / 2 "Rør til PT5000 psi3 / 8 "190NOK
L
16 GBU-S
-65 grader til 500 grader FStål, krom-6 gratis1.51"1"Rør til PT3000 psi1"745NOK
K
10 TU-S
-65 grader til 500 grader FStål, krom-6 gratis-5 / 8 "5 / 8 "---49NOK
K
6 TU-S
-65 grader til 500 grader FStål, krom-6 gratis-3 / 8 "3 / 8 "---34NOK
I
8-8 FBU-S
-65 grader til 500 grader FStål, krom-6 gratis1 / 2-141 / 2 "1 / 2 "Rør til PT5000 psi1 / 2 "203NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?