Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6 GBU-S rørfitting, rett, 3/8 tommers utvendig diameter, uten flare, stål | AA9HEX 1DCW9

PARKER 6 GBU-S rørfitting, rett, 3/8 tommer utvendig diameter, fakkelløs, stål

På lager
Vare: AA9HEX Modell: 6 GBU-SKryssreferanse: 1DCW9

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

164NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmontering
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialStål, krom-6 gratis
Kompresjonstrådstørrelse1 / 4-18
tilkobling stilRør til PT
TilkoblingstypeBlokkløs bitttype
Maks. Press5000 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
FormRett
StilMann Flareless Bite Type
Temp. Område-65 grader til 500 grader F
Tube Utenfor Dia.3 / 8 "
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7307923030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTube Utenfor Dia.Tube Sizetilkobling stilMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 4 BU-S rørfitting, mutter, 1/4 tomme utvendig diameter, fakkelløs, stål | AA9HBG 1DCF7 4 BU-S-65 grader til 500 grader FStål, krom-6 gratis7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---31NOK
PARKER 6 BU-S rørfitting, mutter, 3/8 tommers utvendig diameter, uten flare, stål | AA9HBH 1DCF8 6 BU-S-65 grader til 500 grader FStål, krom-6 gratis9 / 16-183 / 8 "3 / 8 "---34NOK
PARKER 8 BU-S rørfitting, mutter, 1/2 tomme utvendig diameter, fakkelløs, stål | AA9HBJ 1DCF9 8 BU-S-65 grader til 500 grader FStål, krom-6 gratis3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "---44NOK
PARKER 10 BU-S Kompresjonsfitting, -65 grader til 500 grader F Temp. Rekkevidde | AA9HBK 1DCG1 10 BU-S-65 grader til 500 grader FStål, krom-6 gratis7 / 18-145 / 8 "5 / 8 "---64NOK
PARKER 12 BU-S Kompresjonsfitting, Forzinking, Stålhus | AA9HBL 1DCG2 12 BU-S-65 grader til 500 grader FStål, krom-6 gratis1-1/16-123 / 4 "3 / 4 "---63NOK
PARKER 16 BU-S Kompresjonsfitting, 7/16-20 Kompresjonsgjengestørrelse | AA9HBM 1DCG3 16 BU-S-65 grader til 500 grader FStål, krom-6 gratis1-5/16-121"1"---135NOK
PARKER 4 BU-SS rørfitting, mutter, 1/4 tomme utvendig diameter, fakkelløs, SS | AA9HBN 1DCG4 4 BU-SS-425 grader til 1200 grader FSS7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---64NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6 GBU-S rørfitting, rett, 3/8 tommer utvendig diameter, fakkelløs, stål
164NOK / enhet