AC-spenningsvurdering: 600V , Kroppsmateriale: nylon , Tilkoblingstype: Juli , Gjeldende vurdering: 175 A , For ledermateriale: Aluminum , For maks. Linjeledningsstørrelse: 2/0 AWG , For maks. Lasttrådstørrelse: 2AWG , For min. Linjeledningsstørrelse: 14AWG , For min. Lasttrådstørrelse: 14AWG , Husmateriale: nylon , Maks. Spenning: 1500V DC , Monteringstype: DIN-skinne , Antall tilkoblinger: 1 (linje), 4 (last) , Antall poler: 1 , Terminalmateriale: Aluminum , Type: FSPDB , Spenningsvurdering: 600 VAC