PROTO Dobbeltsidig metrisk skralleøkkel


filtre
Fullfør: Full polsk , Materiale: Stål , Antall gearede tenner: 72 , Reversering: Ja , SAE eller metrisk: Metric , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling) , skiftenøkkelstil: Double End
StilModellFleksibelt hodeMin. Arc SwingAntall poengOffsetTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
J1191MLO
0 Degrees0 Degrees120 Degrees4"7 x 8mm378NOK
A
J1195MLO
0 Degrees0 Degrees120 Degrees8"15 mm x 17489NOK
B
J1191M-A
Nei5 Degrees60 Degrees4"7 x 8mm229NOK
A
J1194MLO
Nei5 Degrees120 Degrees6"13 mm x 14481NOK
C
J1193MA-A
Nei5 Degrees60 Degrees6"11 mm x 13311NOK
D
J1195M-A
Nei5 Degrees120 Degrees8"15 mm x 17370NOK
E
J1182M-A
Nei5 Degrees625 Degrees5.5 "9 mm x 10345NOK
F
J1184MA-A
Nei5 Degrees625 Degrees6.5 "12 mm x 14406NOK
G
J1194MA-A
Nei5 Degrees60 Degrees9"12 mm x 14353NOK
H
J1185M-A
Nei5 Degrees1225 Degrees7"15 mm x 17429NOK
H
J1186M-A
Nei5 Degrees1225 Degrees7"16 mm x 18426NOK
A
J1192MLO
Nei5 Degrees120 Degrees5.5 "9 mm x 10375NOK
E
J1181M-A
Nei5 Degrees625 Degrees4"7 x 8mm298NOK
I
J1187M-A
Nei5 Degrees1225 Degrees8"19 mm x 21487NOK
A
J1193MLO
Nei5 Degrees120 Degrees6"11 mm x 12462NOK
F
J1183MA-A
Nei5 Degrees625 Degrees6.5 "11 mm x 13378NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?