Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J1195MLO Skralleboksnøkkel 15 x 17mm dobbel ende | AB3NPY 1UL10

PROTO J1195MLO Skralleboksnøkkel 15 x 17mm dobbel ende

På lager
Vare: AB3NPY Modell: J1195MLOKryssreferanse: 1UL10

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
489NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkraldenøkkel
FinishFull polsk
Fleksibelt hode0 Degrees
Hodestørrelse15 x 17mm
MaterialeStål
Min. Arc Swing0 Degrees
Antall tannhjul72
Antall poeng12
Offset0 Degrees
Total lengde8"
ReverseringJa
SAE eller metriskMetric
Størrelse15 mm x 17
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
SkiftenøkkelstilDouble End

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFleksibelt hodeMin. Arc SwingAntall poengOffsetTotal lengdeStørrelsePris
PROTO J1193MA-A Skralleboksnøkkel 11 x 13mm dobbel ende | AA8LZQ 19C602 J1193MA-ANei5 Degrees60 Degrees6"11 mm x 13311NOK
PROTO J1191M-A Skralleboksnøkkel 7 x 8mm dobbel ende | AA8LZT 19C604 J1191M-ANei5 Degrees60 Degrees4"7 x 8mm229NOK
PROTO J1185M-A Skralleboksnøkkel 15 x 17 mm dobbel ende | AA8LZU 19C605 J1185M-ANei5 Degrees1225 Degrees7"15 mm x 17436NOK
PROTO J1186M-A Skralleboksnøkkel 16 x 18mm dobbel ende | AA8LZV 19C606 J1186M-ANei5 Degrees1225 Degrees7"16 mm x 18435NOK
PROTO J1195M-A Skralleboksnøkkel 15 x 17 mm dobbel ende | AA8XFF 1ANC8 J1195M-ANei5 Degrees120 Degrees8"15 mm x 17370NOK
PROTO J1181M-A Skralleboksnøkkel 7 x 8mm dobbel ende | AA8XFL 1ANF1 J1181M-ANei5 Degrees625 Degrees4"7 x 8mm298NOK
PROTO J1182M-A Skralleboksnøkkel 9 x 10 mm dobbel ende | AA8XFM 1ANF2 J1182M-ANei5 Degrees625 Degrees5.5 "9 mm x 10345NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J1195MLO Skralleboksnøkkel 15 x 17mm dobbel ende
489NOK / enhet