Sikkerhetskopieringsalarmer for kjøretøy

filtre

GROTE -

Sikkerhetskopieringsalarm

StilModellNåværende tegnetHousing MaterialLengdeMonteringLydnivåSpenningPris (eks. mva)
A730400.4Anylon3 15 / 16 "Universell97 dB12 til 24403NOK
B730900.4Anylon3 15 / 16 "Universell107 dB12 til 24676NOK
C730800.4AStål5.75 "Universell87 til 112 dB12 til 241 366NOK
C730300.6AStål5.75 "Universell107 dB/112 dB12 til 361 446NOK
D732400.6AStål5"Integral82 til 107 dB12 til 241 477NOK
E732500.6AStål5"Integral107 dB12 til 241 118NOK
VELVAC -

Sikkerhetskopier alarm

StilModellHøydeLengdeLydnivåBreddePris (eks. mva)
A6972972.75 "3.5 "97 dB1.25 "312NOK
B6972872.75 "3.5 "87 dB1.25 "283NOK
C6992972.75 "3.5 "97 dB1.25 "299NOK
D6970972.437 "3.875 "97 dB1.5 "409NOK
E6971072.437 "3.875 "107 dB1.5 "525NOK
F6971123 63 / 64 "5.156 "112 dB2 15 / 16 "588NOK
WOLO -

Sikkerhetskopieringsalarm

StilModellHøydeLengdeVurderingLydnivåSpenningBreddePris (eks. mva)
ABA-972.5 "2.5 "IP5497 dB12 til 24 VDC1.75 "433NOK
BBA-5503.5 "5"IP52112 dB12 til 48 VDC2.75 "835NOK
CBA-5003.5 "5"IP5298 til 112 dB12 til 48 VDC2.75 "939NOK
CONDOR -

Sikkerhetskopieringsalarm

StilModellNåværende tegnetHøydeLengdeLydnivåBreddePris (eks. mva)
A18C5280.15A2.625 "4.125 "97 dB1.62 "517NOK
B18C5290.25A3.125 "5"82 til 107 dB3.78 "1 350NOK
GROTE -

Piper tilbake opp halogenpære 7/8 tommers høyde

ModellSakPris (eks. mva)
73150-5AE6RYZ541NOK
BUYERS PRODUCTS -

Back Up Alarm, 97 Db Noise Rating, 12 Til 24VDC, Svart

ModellSakPris (eks. mva)
BA0972CH6NLL318NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?