Mersen Ferraz FSPDB2A kraftdistribusjonsblokk forenkler sømløs sammenkobling av flere ledere med en enkelt inngangs- eller utgangsterminal. Dette elektrotekniske apparatet er nyttig i ulike miljøer, for eksempel kommersielle bygninger, byggeplasser og industrielle produksjonsanlegg.
Egenskaper:
- Mersen Ferraz FSPDB2A kraftfordelingsblokk gir IP20 fingersikker beskyttelse og eliminerer behovet for ekstra deksler eller plexiglassplater for panelbeskyttelse.
- Den har en kompakt modulær struktur som rommer 4-polede konfigurasjonsenheter innenfor et lite fotavtrykk.
- Denne Ferraz Shawmut-strømfordelingsblokken inkluderer snap-on DIN-rail-adaptere for rask og enkel installasjon.
- Den har en unik kanaldesign som sikrer fangenskap til metriske ledningsavslutningsskruer.
- Denne blokken har nylonkonstruksjon for å gi isolasjon.
Kompatibelt tilbehør:
- Mersen Ferraz FSPIN1 Pin: Denne pinnen er egnet for å danne en flerpolet blokk.
- Mersen Ferraz FSCIM1 & FSCIM2 Kretsidentifikasjonsmarkører: De er egnet for merking av ledere i en kraftfordelingsblokk.
- Mersen Ferraz FSCAP1, FSCAP2 & FSCAP3 Cap Plugs: De er ideelle for å sikre de elektriske portene i strømfordelingsblokker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er forskjellen mellom rekkeklemmer og kraftfordelingsblokker?
A. Rekkeklemmer er nyttige for å koble elektriske og elektroniske enheter til nettet. Imidlertid er distribusjonsblokkene effektive for potensiell distribusjon.
Sp. Hva er fingersikker beskyttelse?
A. Fingersikker beskyttelse refererer til utformingen av elektriske komponenter for å forhindre utilsiktet kontakt med strømførende deler, og reduserer risikoen for elektrisk støt eller skader. Strømfordelingsblokker med fingersikre funksjoner har barrierer eller isolasjon for å skjerme strømførende terminaler.
Sp. Hva er ampereverdien til denne Mersen Ferraz FSPDB2A kraftdistribusjonsblokken?
A. Denne blokken har en ampereverdi på 175A. Men hvis du trenger en blokk med høyere strømstyrke, kan du velge Mersen FSPDB3A blokk som har en ampere på 310A eller Mersen FSPDB5A blokk som har en ampere på 840A.