Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERSEN FERRAZ FSPDB1A Strømfordelingsblokk, 600V, 175A, 1 pol, aluminium | AE4KAY 5LCP6

MERSEN FERRAZ FSPDB1A kraftfordelingsblokk, 600V, 175A, 1 pol, aluminium

På lager
Vare: AE4KAY Modell: FSPDB1AKryssreferanse: 5LCP6
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
381NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftfordelingsblokk
AC-spenningsvurdering600V
amps175
Body Materialnylon
Dybde1.95 "
Høyde1.95 "
Lengde2.86 "
Maks. Forsterker175
Antall poler1
Primær ledningsrekkevidde14 til 2/0 AWG
Sekundær tilkobling / pol1
Sekundært ledningsområde (AWG)14 til 2 / 0
typenFSPDB
Spenningsverdier600 VAC
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8537109070
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Primære tilkoblinger / pol (1)

Produktvarianter

ProduktModellSekundært ledningsområde (AWG)ampsDybdeBreddeHøydeSakLengdeMaks. ForsterkerPris
MERSEN FERRAZ FSPDB2A Strømfordelingsblokk, 600V, 175A, 1 pol, aluminium | AE4KAZ 5LCP7 FSPDB2A14 til 21752.21 "2.21 "2.21 "Kraftfordelingsblokk3.45 "175481NOK
MERSEN FERRAZ FSPDB3A Strømfordelingsblokk, 600V, 310A, 1 pol, aluminium | AE4KBA 5LCP8 FSPDB3A14 til 83102.53 "1.85 "2.53 "Kraftfordelingsblokk3.97 "310973NOK
MERSEN FERRAZ FSPDB4A Strømfordelingsblokk, 600V, 335A, 1 pol, aluminium | AE4KBB 5LCP9 FSPDB4A6 til 400 kcmil3353.15 "1.54 "3.15 "Kraftfordelingsblokk5.73 "335851NOK
MERSEN FERRAZ FSPDB5A Strømfordelingsblokk, 600V, 840A, 1 pol, aluminium | AE4KBC 5LCR0 FSPDB5A4 til 600 kcmil8403.15 "2.84 "3.15 "Kraftfordelingsblokk5.71 "8401 995 NOK
MERSEN FERRAZ FSPDB1C Strømfordelingsblokk, 600V, 175A, 1 pol, kobber | CH4XLN FSPDB1C---1.95 "1.95 "Kraftfordelingsblokk2.86 "-410NOK
RFQ
MERSEN FERRAZ FSPDB2C Strømfordelingsblokk, 600V, 175A, 1 pol, kobber | CH4XLP FSPDB2C---2.21 "2.21 "Kraftfordelingsblokk3.45 "-699NOK
RFQ
MERSEN FERRAZ FSPDB3C Strømfordelingsblokk, 600V, 310A, 1 pol, kobber | CH4XLQ FSPDB3C---2.53 "2.53 "Kraftfordelingsblokk3.97 "--
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ FSPDB1A kraftfordelingsblokk, 600V, 175A, 1 pol, aluminium
381NOK / enhet