Pullertrekk og stolpehylser

filtre

Pullertdeksler og stolpehylser brukes i gangveier, parkeringsområder eller omkrets rundt varehus, butikker eller restauranter. De er installert på toppen av stolper og...Les mer

StilModellPris (eks. mva)
A1526723NOK
RFQ
A1525695NOK
RFQ
A15271 400NOK
RFQ
A15281 551NOK
RFQ
ENPAC -

Pollertrekk

StilModellDiameterHøydePris (eks. mva)
A79452YR4.95 "52 "744NOK
RFQ
A79464YR4.95 "64 "820NOK
RFQ
A79772YR7.35 "72 "1 145NOK
RFQ
A79760YR7.35 "60 "1 011NOK
RFQ
A79752YR7.35 "52 "897NOK
RFQ
A79872YR9.15 "72 "1 775NOK
RFQ
A791160YR11.35 "60 "2 233NOK
RFQ
EAGLE -

Dekorativ stolpehylse

StilModellFARGETotal høydeStilPris (eks. mva)
A1713 BLKSvart37 "Classic1 339NOK
B1715 BLKSvart43 "Hitching Post1 473NOK
C1714 BLKSvart37 "Golftradisjoner764NOK
RFQ
D1714WHTHvit37 "Golftradisjoner787NOK
RFQ
IDEAL SHIELD -

Skjoldstolpehylse Gul

StilModellPris (eks. mva)
ABPD-YL-6-27-P3 233NOK
ABPD-YL-6-27-C-122 442NOK
EAGLE -

Støtfangerstolpe

StilModellFARGEInne i Dia.Utenfor Dia.Total høydeVektPris (eks. mva)
A1736R72------
RFQ
A1736BLRS------
RFQ
A1735 BLK------
RFQ
A173672 BLK------
RFQ
A1735YWS------
RFQ
A173672-----924NOK
A1737 BRN------
RFQ
A1737BL------
RFQ
B1730 BLKSvart6.875 "7.875 "56 "8 lb.890NOK
C1738 BLKSvart8.875 "10 "57 "9 kg1 036NOK
D1732 BLKSvart4.75 "5.75 "56 "5 kg810NOK
E1736BLBlå6.875 "7.375 "56 "6 kg729NOK
F1730BLÅBlå6.875 "7.875 "56 "8 lb.759NOK
RFQ
F1732BLÅBlå4.75 "5.75 "56 "5 kg698NOK
RFQ
F1738BLÅBlå8.875 "10 "57 "9 kg911NOK
RFQ
E1735BLBlå4.75 "5.5 "56 "4 kg696NOK
C1732BRbrun4.75 "5.75 "56 "5 kg810NOK
C1738BRbrun8.875 "10 "57 "9 kg1 036NOK
G1730BRbrun6.875 "7.875 "56 "8 lb.890NOK
C1732GNGrønn4.75 "5.75 "56 "5 kg810NOK
C1738GNGrønn8.875 "10 "57 "9 kg1 036NOK
C1730GNGrønn6.875 "7.875 "56 "8 lb.890NOK
C1732LMLime4.75 "5.75 "56 "5 kg810NOK
C1738LMLime8.875 "10 "57 "9 kg1 036NOK
H1730LMLime6.875 "7.875 "56 "8 lb.890NOK
VESTIL -

BPC Series Plast Pullert deksler

StilModellHar plass til PullerthøydePullert Dia.HøydeInne i Dia.Innvendig Rib Dia.Utenfor Dia.VeggtykkelsePris (eks. mva)
ABPC-24-4.524 "4 1 / 2 "26 3 / 4 "4 15 / 16 "4 13 / 16 "5 3 / 16 "1 / 8 "1 388NOK
BBPC-24-5.524 "5 3 / 4 "27 "5 7 / 8 "-6 1 / 8 "1 / 4 "1 501NOK
CBPC-36-5.536 "5 3 / 4 "39 1 / 4 "5 7 / 8 "-6 1 / 8 "1 / 4 "1 530NOK
DBPC-36-4.536 "4 1 / 2 "38 1 / 4 "4 15 / 16 "4 13 / 16 "5 3 / 16 "1 / 8 "1 431NOK
EBPC-36-6.536 "6 5 / 8 "39 "7 1 / 8 "7"7 3 / 8 "1 / 8 "1 545NOK
FBPC-36-8.536 "8 5 / 8 "39 1 / 2 "8 3 / 4 "-9 3 / 8 "5 / 8 "2 002NOK
GBPC-42-5.542 "5 3 / 4 "45 1 / 4 "5 7 / 8 "-6 1 / 8 "1 / 4 "1 560NOK
HBPC-42-4.542 "4 1 / 2 "44 1 / 4 "4 15 / 16 "4 13 / 16 "5 3 / 16 "1 / 8 "1 486NOK
IBPC-42-8.542 "8 5 / 8 "45 1 / 2 "8 3 / 4 "-9 3 / 8 "5 / 8 "2 147NOK
JBPC-42-6.542 "6 5 / 8 "45 1 / 2 "7 1 / 8 "7"7 3 / 8 "1 / 8 "1 560NOK
KBPC-48-5.548 "5 3 / 4 "50 1 / 2 "5 7 / 8 "-6 1 / 8 "1 / 4 "1 587NOK
LBPC-48-4.548 "4 1 / 2 "51 "5 3 / 16 "4 13 / 16 "5 3 / 16 "1 / 8 "1 531NOK
MBPC-48-8.548 "8 5 / 8 "-8 3 / 4 "-9 3 / 8 "5 / 8 "2 247NOK
NBPC-48-6.548 "6 5 / 8 "51 1 / 2 "7 1 / 8 "7"7 3 / 8 "1 / 8 "1 603NOK
OBPC-752 "6 7 / 8 "55 "7"-7 1 / 8 "1 / 8 "856NOK
PBPC-452 "4 3 / 4 "54 1 / 2 "4 7 / 8 "-5"1 / 8 "715NOK
QBPC-7L52 "6 7 / 8 "55 "7"-7 1 / 8 "1 / 8 "857NOK
RBPC-4L52 "4 3 / 4 "54 1 / 2 "4 7 / 8 "-5"1 / 8 "772NOK
VESTIL -

BPC-serien dekorative pullertdeksler, buetype

StilModellFARGEPris (eks. mva)
ABPC-DA-BSvart2 791NOK
BBPC-DA-GYGrå2 791NOK
CBPC-DA-FGGrønn2 791NOK
DBPC-DA-RRød2 791NOK
VESTIL -

BPC-serien dekorative pullertdeksler, Cinco Type

StilModellFARGEPris (eks. mva)
ABPC-DC-BSvart4 178NOK
BBPC-DC-GYGrå4 178NOK
CBPC-DC-FGGrønn4 178NOK
DBPC-DC-RRød4 178NOK
VESTIL -

BPC-serien dekorative pullertdeksler, Metro Type

StilModellFARGEHøydetypenPris (eks. mva)
ABPC-DM-BSvart-Metro2 762NOK
BBPC-DM-LAC-BSvart-Metro med lys10 480NOK
CBPC-DM-LUV-BSvart-Metro med lys8 718NOK
DBPC-DM-GYGrå-Metro2 762NOK
EBPC-DM-LUV-GYGrå57 "Metro med lys8 718NOK
FBPC-DM-LAC-GYGrå57 "Metro med lys10 480NOK
GBPC-DM-FGGrønn52 "Metro2 762NOK
HBPC-DM-LUV-FGGrønn57 "Metro med lys8 718NOK
IBPC-DM-LAC-FGGrønn-Metro med lys10 480NOK
JBPC-DM-LAC-RRød57 "Metro med lys10 480NOK
KBPC-DM-LUV-RRød57 "Metro med lys8 718NOK
LBPC-DM-RRød-Metro2 691NOK
VESTIL -

BPC-serien dekorative pullertdeksler, pantetype

StilModellFARGEPris (eks. mva)
ABPC-DP-BSvart4 107NOK
BBPC-DP-GYGrå4 107NOK
CBPC-DP-FGGrønn4 107NOK
DBPC-DP-RRød4 107NOK
VESTIL -

BPC-serien dekorative pullertdeksler, ribbetype

StilModellFARGEPris (eks. mva)
ABPC-DR-BSvart4 107NOK
BBPC-DR-GYGrå4 107NOK
CBPC-DR-FGGrønn4 107NOK
DBPC-DR-RRød4 107NOK
VESTIL -

BC-BK Series Bolt Caps

StilModellBreddeAnkerstørrelseBildetekst StørrelsePasser til ID Bold HeadHøydeLengdeMutter størrelsePack SizePris (eks. mva)
ABC-BK-34-PK1 1 / 4 "3 / 4 "1 1 / 8 "1 1 / 4 "1 1 / 2 "1 1 / 4 "M1220-
RFQ
BBC-BK-12-PK7 / 8 "1 / 2 "7 / 8 "7 / 8 "1"7 / 8 "M1050228NOK
CBC-BK-38-PK9 / 16 "3 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "3 / 4 "9 / 16 "M1950199NOK
CALPIPE SECURITY BOLLARDS -

Pullertdeksel

StilModellInne i Dia.Pris (eks. mva)
ASSLV06000-F6"25 044NOK
BSSLV08000-F8"28 980NOK
BSSLV10000-F10 "35 122NOK
BSSLV12000-F12 "49 093NOK
POST GUARD -

Innleggshylse

StilModellFARGEInne i Dia.Netto VektUtenfor Dia.Total høydeFormVeggtykkelsePris (eks. mva)
ACL1385VVBeige4.5 "5 lb.5"52 "Rund9 / 64 "599NOK
BCL1386TNTBeige7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Rund9 / 64 "803NOK
CCL1386TBeige med hvit tape7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Rund9 / 64 "803NOK
DCL1385VBeige med hvit tape4.5 "5 lb.5"52 "Rund9 / 64 "599NOK
ECL1386CCSvart7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Rund9 / 64 "803NOK
FCL1386CSvart med hvit tape7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Rund9 / 64 "803NOK
GCL1385UNTbrun4.5 "5 lb.5"52 "Rund9 / 64 "539NOK
HCL1386PBrun med hvit tape7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Rund9 / 64 "803NOK
FCL1385UBrun med hvit tape4.5 "5 lb.5"52 "Rund9 / 64 "539NOK
I3502NGrå8.875 "10 lb.9-13 / 64 "72 "Rund9 / 64 "1 243NOK
RFQ
ICL1385CCGrå4.5 "5 lb.5"52 "Rund9 / 64 "599NOK
J3502RGrå med rød tape8.875 "10 lb.9-13 / 64 "72 "Rund9 / 64 "1 243NOK
RFQ
KCL1385SNTGrønn4.5 "5 lb.5"52 "Rund9 / 64 "539NOK
LCL1386MMGrønn7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Rund9 / 64 "803NOK
MCL1386LL72Lime grønn7-7 / 64 "-7-23 / 64 "72 "Rund11 / 64 "954NOK
RFQ
NCL1385LGNTLime grønn4-11 / 16 "-5"52 "Rund9 / 64 "623NOK
NCL1385LGNT64Lime grønn4-11 / 16 "-5"64 "Rund9 / 64 "729NOK
OCL1386LLLime grønn7-7 / 64 "-7-25 / 64 "60 "Rund11 / 64 "915NOK
PCL1386L72Limegrønn med hvit tape7-7 / 64 "-7-23 / 64 "72 "Rund11 / 64 "954NOK
RFQ
QCL1385LGWTLimegrønn med hvit tape4-11 / 16 "-5"52 "Rund9 / 64 "623NOK
QCL1385LGWT64Limegrønn med hvit tape4-11 / 16 "-5"64 "Rund9 / 64 "729NOK
PCL1386LLimegrønn med hvit tape7-7 / 64 "-7-25 / 64 "60 "Rund11 / 64 "915NOK
RCL1386HHoransje7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Rund9 / 64 "803NOK
SCL1385HDNToransje4.5 "5 lb.5"52 "Rund9 / 64 "539NOK
TCL1386HOransje med hvit tape7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Rund9 / 64 "803NOK
VESTIL -

Tilleggshylsedeksel

ModellSakPris (eks. mva)
BOL-R-SLV-CVAG7MPL1 243 NOK
ULTRATECH -

Dekorativ stolpebeskytter, polyetylen, svart

ModellSakPris (eks. mva)
1743CM8AWK1 193 NOK
Se detaljer

Pullertrekk og stolpehylser

Pullertdeksler og stolpehylser er ideelle for å dekke pullerter, stolper eller rør, samtidig som de tilbyr ikke bare sikkerhet og beskyttelse, men forbedrer også synlighet og utseende. Tilgjengelig for å passe alle størrelser og typer med et bredt utvalg av farger

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?