TB WOODS Sure-Flex BTS-flenser, Type S


filtre
Utenfor Dia .: 11.8 " , dreiemoment: 1028 Nm
StilModellKoblingsstørrelseSett skruestørrelsePris (eks. mva)
A
5S1316
5LO102914380NOK
RFQ
B
8S15 / 16
8LO102915761NOK
RFQ

Sure-Flex BTS-flenser, Type S

TB Woods Sure-Flex Type S BTS-flenser er ideelle for å overføre dreiemomentverdier og tilpasse akselfeil i kompressorer, pumper, vifter/blåsere, blandere, transportører og elektriske motorer. Type S-flensstørrelser 6 til 16 er laget av støpejern med overlegen styrke, mens størrelse 5-flenser er laget av sintret karbonstål. Disse koblingene som er enkle å installere kan brukes med Hytrel-hylser for applikasjoner med høyt dreiemoment, og er tilgjengelige i stillskruelengder opp til 16 mm på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?