STAFFORD MFG Solution Series, Accu Clamp One Piece Splitt Machineable Shaft Collars


filtre
Fullfør: Svart oksid , Karakter: 1117 , Materiale: Stål , Skruemateriale: Alloy Steel , Type: Maskinerbar
StilModellBore SizeUtenfor Dia.SkruestørrelseBreddePris (eks. mva)
A
1L100ACM
1"2"1/4-28 x 3/41"718NOK
RFQ
A
1L108ACM
1-1 / 2 "2.500 "1/4-28 x 3/41"883NOK
RFQ
A
1L104ACM
1-1 / 4 "2.250 "1/4-28 x 3/41"791NOK
RFQ
A
1L102ACM
1-1 / 8 "2.125 "1/4-28 x 3/41"936NOK
RFQ
A
1L112ACM
1-3 / 4 "3"5 / 16-24 x 11.250 "1 174 NOK
RFQ
A
1L106ACM
1-3 / 8 "2.375 "1/4-28 x 3/41"856NOK
RFQ
A
1L008ACM
1 / 2 "1.250 "8-32 x 1/20.750 "663NOK
RFQ
A
1L200ACM
2"3.250 "5 / 16-24 x 11.250 "1 393 NOK
RFQ
A
1L012ACM
3 / 4 "1.750 "1/4-28 x 3/41"837NOK
RFQ
A
1L010ACM
5 / 8 "1.500 "10-32 x 5/80.813 "663NOK
RFQ
A
1L014ACM
7 / 8 "1.875 "1/4-28 x 3/41"851NOK
RFQ

Solution Series, Accu Clamp One Piece Splitt Machineable Shaft Collars

Stafford Manufacturing Accu-Clamp delte krager i ett stykke er designet for effektiv aksel- og rørklemming. Disse kragene gir sikker og presis posisjonering samtidig som de tilbyr enkel installasjon og justering. Disse komponentene har en ikke-slitende klemme og en solid arbeidsflate som enten er fullstendig bearbeidbar eller herdet og slipt. De kan også modifiseres ved boring, gjenging, banking, dreiing eller rifling. Disse kragene er laget av 1117 stål for enkel bearbeidbarhet. Disse enhetene forenkler også en ultrapresist bæreflate for applikasjoner som krever ekstrem firkantethet og flathet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?