EVERPURE Inline vannfiltre


filtre
Tilkobling: 1/4 "trykk , Filter media: Karbonblokk , Strømningshastighet: 0.75 gpm , Lengde: 10.5 " , Maks. Press: 125 psi , Maks. Temp.: 100 Grader F , mikron: 5 , Reduserer: Skala, smak, lukt
StilModellDiameterPris (eks. mva)
A
EV9100-06
2"565NOK
B
EV9100-86
2.5 "667NOK

Inline vannfiltre

Everpure integrerte filtre er egnet for filtreringssystemer for å rense vann i restauranter og kommersielle kjøkken. Disse vannfiltrene har granulert aktivt karbon med skala kontroll for å redusere smaken av klor og forhindre kalkdannelse og in-line design med hurtigkoblingsbeslag for rask installasjon og vedlikehold. Velg fra et bredt spekter av 0.75 gpm strømningshastighet inline vannfiltre, tilgjengelig i 2 og 2.5 tommers diameter varianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?