Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EVERPURE EV9100-06 Integrert filter Enkeltpott med lite volum | AF7XRQ 23MU28

EVERPURE EV9100-06 Inline Filter Lavvolum Enkel Pot

På lager
Vare: AF7XRQ Modell: EV9100-06Kryssreferanse: 23MU28
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
592NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline vannfilter
Tilkobling1/4 "trykk
Diameter2"
Filter MediaKarbonblokk
Strømningshastighet0.75 gpm
Lengde10.5 "
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.100 Grader F
mikron5
redusererSkala, smak, lukt
Service liv2400 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3735
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8421990040

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPris
EVERPURE EV9100-86 Inline Filter Medium Volum Enkel Pot | AF7XRR 23MU29 EV9100-862.5 "703NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EVERPURE EV9100-06 Inline Filter Lavvolum Enkel Pot
592NOK / enhet