SALSBURY INDUSTRIES Horisontal kasse for postkasse, frittstående


filtre
Materiale: Aluminum , Montering: Frittstående
StilModellDybdeFinishHøydeBreddePris (eks. mva)
A
19974SAN
9.25 "-66.5 "30.5 "22 622 NOK
B
19963
9.25 "-61 "24 "10 423 NOK
C
19954 ALM
9.25 "-61 "30.5 "21 119 NOK
D
19975SAN
9.25 "-66.5 "37 "24 054 NOK
E
19953
9.25 "-61 "24 "8 376 NOK
E
19953 ALM
9.25 "-61 "24 "19 687 NOK
F
19955
9.25 "-61 "37 "9 617 NOK
G
19963SAN
9.25 "-61 "24 "10 423 NOK
H
19965
9.25 "-61 "37 "11 912 NOK
I
19965SAN
9.25 "-61 "37 "11 912 NOK
B
19963 ALM
9.25 "-61 "24 "10 423 NOK
J
19975 ALM
9.25 "-66.5 "37 "24 054 NOK
K
19964
9.25 "-61 "30.5 "11 168 NOK
L
19973 ALM
9.25 "-66.5 "24 "21 119 NOK
M
19973 BRZ
9.25 "-66.5 "24 "21 119 NOK
N
19973SAN
9.25 "-66.5 "24 "21 119 NOK
C
19954
9.25 "-61 "30.5 "8 996 NOK
O
19954 BRZ
9.25 "-61 "30.5 "21 119 NOK
P
19953 BRZ
9.25 "-61 "24 "19 687 NOK
Q
19953SAN
9.25 "-61 "24 "19 687 NOK
F
19955 ALM
9.25 "-61 "37 "22 622 NOK
R
19975 BRZ
9.25 "-66.5 "37 "24 054 NOK
S
19954SAN
9.25 "-61 "30.5 "21 119 NOK
J
19975
9.25 "-66.5 "37 "12 285 NOK
T
19964SAN
9.25 "-61 "30.5 "11 168 NOK
U
19955SAN
9.25 "-61 "37 "22 622 NOK
H
19965 ALM
9.25 "-61 "37 "11 912 NOK
V
19965 BRZ
9.25 "-61 "37 "11 912 NOK
W
19974 BRZ
9.25 "-66.5 "30.5 "22 622 NOK
X
19963 BRZ
9.25 "-61 "24 "10 423 NOK
K
19964 ALM
9.25 "-61 "30.5 "11 168 NOK
Y
19964 BRZ
9.25 "-61 "30.5 "11 168 NOK
Z
19955 BRZ
9.25 "-61 "37 "22 622 NOK
L
19973
9.25 "-66.5 "24 "10 795 NOK
A1
19974 ALM
9.25 "-66.5 "30.5 "22 622 NOK
A1
19974
9.25 "-66.5 "30.5 "11 540 NOK
B1
3911D-CST
19 "-69.25 "32.25 "25 128 NOK
C1
3906D-BLK
19 "-51.75 "32.25 "18 900 NOK
D1
3906S-BLK
19 "-51.75 "17.5 "15 535 NOK
E1
3910D-CST
19 "-52.75 "32.25 "24 555 NOK
F1
3911S-BLK
19 "-69.25 "17.5 "17 181 NOK
G1
3916S-BLK
19 "-72 "17.5 "17 897 NOK
H1
3916S-CST
19 "-72 "17.5 "22 407 NOK
I1
3916D-CST
19 "-72 "32.25 "25 772 NOK
J1
3910S-BLK
19 "-65.75 "17.5 "16 609 NOK
K1
3910D-BLK
19 "-65.75 "32.25 "19 615 NOK
L1
3906S-CST
19 "-51.75 "17.5 "19 401 NOK
M1
3906D-CST
19 "-51.75 "32.25 "23 625 NOK
N1
3910S-CST
19 "-52.75 "17.5 "20 761 NOK
O1
3910D-ALM
19 "Grå pulverlakk65.75 "32.25 "-
RFQ
P1
3910S-ALM
19 "Grå pulverlakk65.75 "17.5 "-
RFQ
Q1
3910D-BRZ
19 "Bronsepulverbelagt65.75 "32.25 "-
RFQ
R1
3916S
19 "-72 "17.5 "9 617 NOK
S1
3906D
19 "-51.75 "32.25 "10 237 NOK
T1
3910D-SAN
19 "Beige pulverlakkert65.75 "32.25 "-
RFQ
U1
3911D-BLK
19 "-69.25 "32.25 "20 117 NOK
V1
3916D
19 "-72 "32.25 "11 168 NOK
W1
3911S-CST
19 "-69.25 "17.5 "21 477 NOK
X1
3916D-BLK
19 "-72 "32.25 "20 618 NOK
Y1
3906S
19 "-51.75 "17.5 "8 376 NOK
Z1
3911S
19 "-69.25 "17.5 "9 306 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?