Industrielle og kommersielle avfuktere

filtre

Industrielle og kommersielle avfuktere opprettholder det relative fuktighetsnivået i arbeidsområder, spa, treningssentre, museer og fuktige kjellere. Disse luftfukterne finnes både i stasjonære og...Les mer

TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Avfukter, fuktseparerende system, 400 CFM

ModellSakPris (eks. mva)
TX-MSS-400CD4CWX137 576 NOK
TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Avfukter, fuktseparerende system, 800 CFM

ModellSakPris (eks. mva)
TX-MSS-800CD4CWY165 105 NOK
TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Avfukter, fuktseparerende system, 1600 CFM

ModellSakPris (eks. mva)
TX-MSS-1600CD4CWW364 760 NOK
DAYTON -

Industriell bærbar avfukter, 115 VAC, 5.5 A, 43-3/8 x 22-7/8 x 24 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
55HE56CE9ZJY18 554 NOK
DAYTON -

Industriell bærbar avfukter, R-410A, 30 til 90% relativ luftfuktighet, 115 VAC

ModellSakPris (eks. mva)
55HE55CH3PVE13 411 NOK
Se detaljer
DAYTON -

Industriell bærbar avfukter, 210 Cfm Maks. Luftstrøm, 115VAC, 5.6A

ModellSakPris (eks. mva)
55HE57CH6KHH21 483 NOK
Se detaljer

Industrielle og kommersielle avfuktere

Industrielle og kommersielle avfuktere er egnet for å opprettholde det relative fuktighetsnivået i store rom som spa, treningssentre, museer og fuktige kjellere. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse industrielle avfukterne fra merker som Dayton, Fantech, Dri-Eaz og Texas pneumatiske verktøy. Bærbare avfuktere kommer med en stålramme for lett å flytte enhetene fra ett sted til et annet i områder hvor permanent installasjon er upraktisk. Disse stålfukterne har fuktfiltreringsteknologi som sikrer effektiv fuktighetsreduksjon og bidrar til å eliminere mugg, muggen lukt, svette på vegger og vinduer og skader på utsatte overflater. De er videre utstyrt med berøringsputekontroller og 4 styrehjul med et bredt håndtak for å hjelpe til med manøvrering på arbeidsplassen. Velg fra en rekke av disse avfukterne tilgjengelig i 5, 5.9, 6.2 og 7.3 A strømklassifiseringer.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor skal avfuktere plasseres?

Det beste stedet å plassere en avfukter er på stedet nærmest kilden til fuktigheten.

Hvordan forhindrer en avfukter mugg og mugg?

Luftfukteren tørker ut luftrommet ved å fjerne fuktighet fra møblene og stoffet og forhindre ytterligere fuktighet. I tillegg kan ikke mugg- og muggsporer vokse i luften hvis avfukteren er stilt inn til å opprettholde en relativ fuktighet på 50 % eller litt under.

Hva mener du med luftfukterkapasitet?

Luftfukterkapasiteten angir mengden fuktighet enheten kan trekke ut fra miljøet i løpet av 24 timer.

Hva er relativ fuktighet?

Relativ fuktighet er et mål på faktisk vanninnhold i luften i forhold til den maksimale mengden luft kan inneholde. Den relative fuktigheten er uttrykt i prosent. Når relativ luftfuktighet når 100 %, er den ved duggpunktet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?