DESTACO 2013 Series Horisontale Hold Down Clamps


filtre
StilModellSlå på Lock PlusHøyde under klemmearmenTotal lengdeMonteringsbaseMateriale Total høydeClamp Bar åpningHåndtakstypePris (eks. mva)
A
2013-U
Nei3 / 4 "5.87 "FlensStål1.3 "71 °Horisontal350NOK
B
2013-UR
Ja3 / 4 "5.87 "FlensStål1.3 "71 °Horisontal617NOK

2013 Series Horisontale Hold Down Clamps

Destaco 2013-seriens horisontale holdeklemmer har økt håndtaksklaring for å redusere klempunkter, sammen med en dreietapp med fast håndtak som gir jevn handling. Destaco horisontale klemmer brukes i trebearbeiding, inventarkontroll, lett maskinering og i testing av utstyr. De er også utstyrt med en U-formet arm med en maksimal holdekapasitet på 295 lb (133.81 kg).

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?