EVERPURE

Everpure fra Pentair, med hovedkontor i Hanover park, Illinois, USA, produserer avanserte filtreringssystemer og relatert tilbehør for vannbehandlingsapplikasjoner i restauranter, kantiner og andre fasiliteter. Les mer

filtre

Plumbing

VVS og kjøling

Om EVERPURE

Everpure-katalogen inkluderer en omfattende serie med filtre, patroner, hoder, kraner, direktekoblede filterpatroner og tilbehør. Merkets patroner har filtre for å fange opp forurensninger og partikler suspendert i vann. De har en strømningshastighet på 0.5 GPM, en maksimal trykkvurdering på 125 PSI og en maksimal temperatur på 100 grader F. Everpure plisserte filterpatroner har plast / polypropylen filtre for korrosjonsbestandighet og enkel rengjøring. De har en filtreringsgrad på 1 mikron for å redusere sedimenter og strømningshastigheter på 5 og 6 GPM.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen Everpure MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende 3M-, Scotsman- og Aqua Pure-modeller. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Everpure-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse Everpure-produktene er små i størrelsen. De krever nøye emballasje siden noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er levetiden til Everpure-kassetter?

Varigheten av Everpure-kassetter varierer avhengig av modell og bruksbetingelser. Det anbefales å bytte dem hver 6. - 12. måned eller når filtermediet når sitt metningspunkt og ikke kan filtrere forurensninger.

Hvordan installerer jeg en Everpure plissert filterpatron?

For å installere en Everpure plissert filterpatron, slå av vanntilførselen og slipp eventuelt trykk fra systemet. Kast nå den gamle filterpatronen og sett den nye inn i filterhuset, og sørg for at den sitter godt på plass. Slå til slutt på vanntilførselen igjen og skyll ut eventuell luft eller rusk ved å renne vann gjennom systemet.

Hvordan velger jeg det riktige Everpure-hodet for systemet mitt?

For å velge riktig Everpure-hode, bør man ta hensyn til typen filterpatron som skal brukes, strømningshastigheten til vannsystemet og eventuelle installasjonskrav. Brukere må søke råd fra en kvalifisert vannbehandlingstekniker for å identifisere det mest passende hodet for deres behov.

Merke eksklusive produkter