EVERPURE Filterpatroner

filtre

EVERPURE -

Filterpatron

StilModellFilter MediaStrømningshastighetHøydeMaks. PressmikronUtenfor Dia.redusererPris (eks. mva)
AEV9627-05Kalsiumkarbonatmineraler0.5 gpm20.75 "125 psi0.53"Materkassett introduserer kalsiumkarbonat2 682NOK
BEV9607-41Carbon1.5 gpm17 "125 psi0.53"Klor, smak, lukt og sediment1 973NOK
CEV9668-24Carbon1 gpm17 "125 psi0.53"Klor, smak og lukt2 176NOK
DEV9627-16Carbon2.5 gpm20.75 "125 psi53"Klor, smak, lukt og sediment3 152NOK
EEV9627-04Carbon1.5 gpm20.75 "125 psi0.53"Klor, smak, lukt og sediment2 077NOK
FEV9627-15Carbon1 gpm11 "125 psi0.53"Klor, smak og lukt859NOK
GEV9601-51Mekanisk, Fybredyne Media2 gpm14.5 "125 psi0.53"Skala1 552NOK
HEV9606-01Mekanisk, Fybredyne Media3.5 gpm20.75 "125 psi0.53"Skala3 368NOK
I155014-43polyester1.67 gpm9.88 "125 psi52.38 "sediment100NOK
JEV9627-14polyfosfat1 gpm10.5 "125 psi0.53"Materkassett for skala1 961NOK
KEV9627-03Omvendt osmose225 gpd17 "100 psi0.53"Oppløste faste stoffer8 540NOK
LEV9627-13Omvendt osmose600 gpd25 "100 psi0.53"Oppløste faste stoffer15 530NOK
MEV9627-11Omvendt osmose100 gpd17 "100 psi0.53"Oppløste faste stoffer8 685NOK
NEV9273-69Omvendt osmose21 gpd14.5 "100 psi0.53"Oppløste faste stoffer3 601NOK
OEV9627-07Omvendt osmose350 gpd25 "100 psi0.53"Oppløste faste stoffer11 887NOK
EVERPURE -

Costguard erstatningspatron

StilModellStrømningshastighetHøydePris (eks. mva)
AEV9108-171.67 gpm9.75 "475NOK
BEV9108-273.34 gpm20 "802NOK
StilModellFilter MediaStrømningshastighetHøydeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A255493-43Plast6 gpm20 "4.5 "624NOK
A255481-43polypropylen5 gpm9.75 "2.5 "164NOK
A255485-43polypropylen5 gpm20.125 "2.5 "311NOK
EVERPURE -

Skala Inhibitor Cartridge

StilModellStrømningshastighetHøydeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
AEV9799-322 gpm8.5 "1 5 / 16 "1 275NOK
BEV9799-022 gpm10 "1 5 / 16 "1 446NOK
CEV9799-2215 GPM9.75 "2.5 "7 547NOK
EVERPURE -

Spunnet limt filterpatron

StilModellHøydePris (eks. mva)
AEV9534-409.75 "96NOK
AEV9534-129.75 "105NOK
BEV9534-2020.125 "194NOK
BEV9534-2620.125 "211NOK
EVERPURE -

Tilbakestill Anti Flooding 125 Psi 3-1 / 2 inch Height

ModellSakPris (eks. mva)
EV9503-25AG3CCG721NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?