Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EVERPURE EV9503-25 Tilbakestill Anti Flooding 125 Psi 3-1/2 tommers høyde | AG3CCG 32UL64

EVERPURE EV9503-25 Tilbakestill Anti Flooding 125 Psi 3-1/2 tommers høyde

På lager
Vare: AG3CCG Modell: EV9503-25Kryssreferanse: 32UL64
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
721NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilbakestill Anti Flooding
Strømningshastighet0.53 til 7.9 gpm
Høyde3.5 "
Inne i Dia.3 / 4 "
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Utenfor Dia.2"
redusererTilbakestiller vannblokk
Service liv79,000 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8421210000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EVERPURE EV9503-25 Tilbakestill Anti Flooding 125 Psi 3-1/2 tommers høyde
721NOK / enhet