Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 45832 Markeringslampereflektor 2-1/2 tommer rød | AB9FLD 2CVU2

GROTE 45832 Markeringslampereflektor 2-1/2 tommer rød

På lager
Vare: AB9FLD Modell: 45832Kryssreferanse: 2CVU2
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
56NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClearance Marker lampe
FARGERød
Karakter0.33A
Dybde3 / 4 "
Diameter2.5 "
passerPopulære monteringsenheter
Lampeliv12,000 hr.
Lampetypegløde~~POS=TRUNC
MaterialePolykarbonat / akryl
Monteringstypegrommet
FormRund
Oppsigelsestypepigtail
Brukes forErstatning
Volt pære12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8512204040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeFARGEKarakterMonteringstypeOppsigelsestypetypenBreddeDybdePris
GROTE 45413 Klarerings-/markeringslampe Rund Gul | AB9FKU 2CVT2 45413DURAMOLD (R) / AkrylGul0.33AoverflatenHardwiredEnkeltpære-1"95NOK
GROTE 45583 Lampesett Med Bezel M1 Series Led Gul | AB9FKX 2CVT5 45583Polykarbonat / ABSGul0.12A-Kablet med 0.180 kuleavslutningM1 Series2.187 "15 / 16 "566NOK
GROTE 45812 Klaring/markør Lampe Linse Optikk Rød | AB9FKZ 2CVT7 45812Polykarbonat / akrylRød0.33A-pigtailOptisk linse-3 / 4 "58NOK
GROTE 45813 Klaring/markør Lampe Linse Optikk Gul | AB9FLA 2CVT8 45813Polykarbonat / akrylGul0.33A-pigtailOptisk linse-3 / 4 "58NOK
GROTE 45822 Klaring/markør Lampe Linse Optikk Rød | AB9FLB 2CVT9 45822polykarbonatRød0.33A-pigtailOptisk linse-3 / 4 "47NOK
GROTE 45823 Klaring/markør Lampe Linse Optikk Gul | AB9FLC 2CVU1 45823polykarbonatGul0.33A-pigtailOptisk linse-3 / 4 "49NOK
GROTE 45833 Markeringslampereflektor 2-1/2 tommer gul | AB9FLE 2CVU3 45833Polykarbonat / akrylGul0.33Agrommetpigtail--3 / 4 "56NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 45832 Markeringslampereflektor 2-1/2 tommer rød
56NOK / enhet