Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 45583 Lampesett Med Bezel M1 Series Led Gul | AB9FKX 2CVT5

GROTE 45583 lampesett med ramme M1-serien LED gul

På lager
Vare: AB9FKX Modell: 45583Kryssreferanse: 2CVT5

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
566NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClearance Marker lampe
Basismonteringssentre4-5 / 8 "
FARGEGul
Karakter0.12A
Dybde15 / 16 "
LampetypeLED
Lengde6.625 "
MaterialePolykarbonat / ABS
FormRund
OppsigelsestypeKablet med 0.180 kuleavslutning
typenM1 Series
Brukes forErstatning
Volt pære12
Bredde2.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8512204040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeFARGEKarakterMonteringstypeOppsigelsestypetypenBreddeDybdePris
GROTE 45413 Klarerings-/markeringslampe Rund Gul | AB9FKU 2CVT2 45413DURAMOLD (R) / AkrylGul0.33AoverflatenHardwiredEnkeltpære-1"95NOK
GROTE 45812 Klaring/markør Lampe Linse Optikk Rød | AB9FKZ 2CVT7 45812Polykarbonat / akrylRød0.33A-pigtailOptisk linse-3 / 4 "58NOK
GROTE 45813 Klaring/markør Lampe Linse Optikk Gul | AB9FLA 2CVT8 45813Polykarbonat / akrylGul0.33A-pigtailOptisk linse-3 / 4 "58NOK
GROTE 45822 Klaring/markør Lampe Linse Optikk Rød | AB9FLB 2CVT9 45822polykarbonatRød0.33A-pigtailOptisk linse-3 / 4 "47NOK
GROTE 45823 Klaring/markør Lampe Linse Optikk Gul | AB9FLC 2CVU1 45823polykarbonatGul0.33A-pigtailOptisk linse-3 / 4 "49NOK
GROTE 45832 Markeringslampereflektor 2-1/2 tommer rød | AB9FLD 2CVU2 45832Polykarbonat / akrylRød0.33Agrommetpigtail--3 / 4 "56NOK
GROTE 45833 Markeringslampereflektor 2-1/2 tommer gul | AB9FLE 2CVU3 45833Polykarbonat / akrylGul0.33Agrommetpigtail--3 / 4 "56NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 45583 lampesett med ramme M1-serien LED gul
566NOK / enhet