GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Gummi vann sug


filtre
Farge: Svart , Tilpasningstype: Aluminium hann x hunn m / messing svivel , Maks. Temp.: 180 Grader F , Forsterkning: Syntetisk fiber med Wire Helix , Rørmateriale: Svart syntetisk gummi
StilModellBøy radiusMonteringsstørrelseInne i Dia.LengdeMaks. PressUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
3JT44
4"-1.5 "100ft.100 psi1.94 "15 399 NOK
B
3P572
4"1.5 "1.5 "20ft.100 psi1.88 "2 585 NOK
A
3JT45
7"-2"100ft.100 psi2.44 "17 841 NOK
B
3P573
7"2"2"20ft.100 psi2.36 "3 095 NOK
A
3JT46
14 "-3"100ft.100 psi3.47 "26 023 NOK
B
3P634
14 "3"3"20ft.100 psi3.47 "7 684 NOK
B
3P583
14 "3"3"10ft.100 psi3.47 "2 993 NOK
B
3P657
18 "4"4"20ft.75 psi4.53 "10 827 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?