GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT45 Slangesuging 2 In | AC9TAD

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT45 Slangesuge 2 In

På lager
Vare: AC9TAD Modell: 3JT45

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 841 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVann sugeslange
Bøy radius7"
FARGESvart
Inne i Dia.2"
Lengde100ft.
Maks. Press100 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Utenfor Dia.2.44 "
ForsterkningSyntetisk fiber med Wire Helix
RørmaterialeSvart syntetisk gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.9
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)116.84
Skipets bredde (cm)116.84
HS kode4009210000
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusMonteringsstørrelseInne i Dia.LengdeMaks. PressUtenfor Dia.Pris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT44 Slangesug 1 1/2 In | AC9TAC 3JT444"-1.5 "100ft.100 psi1.94 "15 399 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT46 Slangesuging 3 In | AC9TAE 3JT4614 "-3"100ft.100 psi3.47 "26 023 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3P572 Sugeslange 1.5 tommers Idx20 føtter 125 psi | AD2FYL 3P5724"1.5 "1.5 "20ft.100 psi1.88 "2 585 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3P573 Sugeslange 2 tommers Idx20 føtter 125 psi | AD2FYM 3P5737"2"2"20ft.100 psi2.36 "3 095 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3P583 Sugeslange 3 tommers Idx10 føtter 100 psi | AD2FYR 3P58314 "3"3"10ft.100 psi3.47 "2 993 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3P634 Sugeslange 3 tommers Idx20 føtter 100 psi | AD2FYU 3P63414 "3"3"20ft.100 psi3.47 "7 684 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3P657 Sugeslange 4 tommers Idx20 føtter 75 psi | AD2FZB 3P65718 "4"4"20ft.75 psi4.53 "10 827 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT45 Slangesuge 2 In
17 841 NOK / enhet