MILLER ELECTRIC 907664 Motordrevet sveisegass 13 HK | AH9LEM 40GT17

MILLER ELECTRIC 907664 Motordrevet sveisegass 13 HK

På lager
Vare: AH9LEM Modell: 907664Kryssreferanse: 40GT17

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

86 823 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotordrevet sveiser
Strømområde60 til 195
Dybde31-19 / 64 "
MotormerkeKohler
Drivstoff typeGass
Høyde24 51 / 64 "
HP13
Fase1
Power62,000W
Nominell utgang CC / DC185A @ 25V, 20 %
StarttypeElektrisk
Bredde20 39 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 144.45
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)55.88
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Nominell ytelse CC / AC: 185A 25V @ 20% driftssyklus

Produktvarianter

ProduktModellDybdeMotormerkeHøydeHPFaseBreddePris
MILLER ELECTRIC 907505 Bobcat 3 Fas | AA7JHB 16A178 90750545-1 / 2 "23 HK Subaru EH6528 "23320 "139 175 NOK
MILLER ELECTRIC 907549001 Motordrevet luftkompressor sveiser/gen | AB6KJQ 21U874 90754900120 "Kohler28 "30159.62 "300 674 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER ELECTRIC 907664 Motordrevet sveisegass 13 HK
86 823 NOK / enhet