MILLER ELECTRIC 907549001 Motordrevet luftkompressor sveiser/gen | AB6KJQ 21U874

MILLER ELECTRIC 907549001 Motordrevet luftkompressorsveiser / gener

På lager
Vare: AB6KJQ Modell: 907549001Kryssreferanse: 21U874

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

300 674 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotordrevet sveiser
Strømområde10-350
Hjelpekraft (1 fase)13,000
Dybde20 "
MotormerkeKohler
Drivstoff typeGass
Høyde28 "
HP30
OCV60
Fase1
Nominell utgang CC / DC280 A ved 32 V
Nominell utgang CV / DC300 A ved 32 V
StarttypeElektrisk
Bredde59.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 372.4
Skipets høyde (cm)71.12
Skipets lengde (cm)151.46
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8515390060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Nominell utgang CC / AC (225 A ved 32 V)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeMotormerkeHøydeHPFaseBreddePris
MILLER ELECTRIC 907505 Bobcat 3 Fas | AA7JHB 16A178 90750545-1 / 2 "23 HK Subaru EH6528 "23320 "139 175 NOK
MILLER ELECTRIC 907664 Motordrevet sveisegass 13 HK | AH9LEM 40GT17 90766431-19 / 64 "Kohler24 51 / 64 "13120 39 / 64 "86 823 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER ELECTRIC 907549001 Motordrevet luftkompressorsveiser / gener
300 674 NOK / enhet