PETERSEN PRODUCTS 130-9 serie kraftige rørplugger


filtre
Body Material: Uretan , Maks. Temp.: 225 grader F
StilModellTømt diameterDeflatert lengdeMaks. DiameterMaks. PressNominell størrelsePris (eks. mva)
A
130-927
12 "66 "28.2 "11 psi27 "29 387 NOK
A
130-948
12 "95 "50 "5.6 psi48 "57 249 NOK
A
130-936
12 "95 "37.5 "8.7 psi36 "44 982 NOK
A
130-915
12 "43 "15.5 "15 psi15 "20 446 NOK
A
130-921
12 "43 "21.8 "13 psi21 "24 373 NOK
A
130-930
12 "66 "31.25 "11 psi30 "34 077 NOK
A
130-942
12 "95 "43.7 "7.8 psi42 "50 953 NOK
A
130-924
12 "66 "25.2 "11 psi24 "27 099 NOK
A
130-920
12 "43 "20.7 "13 psi20 "24 194 NOK
A
130-918
12 "43 "18.8 "15 psi18 "20 965 NOK
A
130-933
12 "95 "34.25 "8.7 psi33 "39 610 NOK
A
130-954
15 "95 "56 "5.6 psi54 "65 850 NOK
A
130-966
15 "126 "68 "3.5 psi66 "87 302 NOK
A
130-960
15 "126 "62 "5.6 psi60 "77 014 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?