MILLER ELECTRIC 907505 Bobcat 3 Fas | AA7JHB 16A178

MILLER ELECTRIC 907505 Bobcat 3-fase

På lager
Vare: AA7JHB Modell: 907505Kryssreferanse: 16A178

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

139 175 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotordrevet sveiser
Strømområde40 til 275
Hjelpekraft (1 fase)11,000 W topp - 9500 kontinuerlig
Dybde45-1 / 2 "
Motormerke23 HK Subaru EH65
Drivstoff typeGass
Høyde28 "
HP23
OCV80
Fase3
Nominell utgang CC / DC250 A ved 25 V, 100% driftssyklus
Nominell utgang CV / DC250 A ved 28 V, 100% driftssyklus
StarttypeElektrisk
Bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 231.33
Skipets høyde (cm)83.82
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode8502200070
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Nominell utgang CC / AC (250A ved 25V, 100% driftssyklus)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeMotormerkeHøydeHPFaseBreddePris
MILLER ELECTRIC 907549001 Motordrevet luftkompressor sveiser/gen | AB6KJQ 21U874 90754900120 "Kohler28 "30159.62 "300 674 NOK
MILLER ELECTRIC 907664 Motordrevet sveisegass 13 HK | AH9LEM 40GT17 90766431-19 / 64 "Kohler24 51 / 64 "13120 39 / 64 "86 823 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER ELECTRIC 907505 Bobcat 3-fase
139 175 NOK / enhet