BALDOR MOTOR Eksplosjonssikre motorer, C-Face, en- og trefase


filtre
Base: RG , Klasse: LAGER , Innhegning: XPFC , Innkapslingstype: XPFC , Rammemateriale: Stål , Rammestørrelse: 182TC , fulllast forsterkere: 8.4 / 4.2 / 7.2 / 3.6 , Hz: 60 , Isolasjon: B , Isolasjonsklasse: B , IP-vurdering: 44 , Montering: F1 , Monteringstype: C-ansikt, fotmontert , Antall poler: 02 , Total lengde: 18.86 " , Vurdering: 50 / 60 Hz , RPM: 3450 , Tjenestefaktor: 1.00 , Skaft Dia.: 1-1 / 8 "" , Temp. Stige: 73 grader C , Vekt: 97 lb
StilModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonTemp. KodetypenSpenningFramePris (eks. mva)
A
CEM7042T
----T3C-190/380/230/460 V-32 868 NOK
B
EM7075T
927.2/3.618 LB-FTET3C3532M230/460145T23 066 NOK
B
EM7073T
9316.8/8.457.9 LB-FTDT2C3646M230/460184T37 606 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?