EATON Danfoss CV11-12-serien tilbakeslagsventiler


Eaton Danfoss CV11-12-serie tilbakeslagsventiler er tilbakeslagsventiler som forhindrer tilbakestrømning av væsker i HVACR-systemer, høstemaskiner og industrielle applikasjoner. De har en kompakt design for å installere på trange steder. Disse tilbakeslagsventilene er kompatible med alle hydrauliske væsker for generell bruk som samsvarer med MIL-H-5606, SAE 10, SAE 20 standarder og mer....Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
02-161798
752NOK
RFQ
A
02-161119
823NOK
RFQ
A
02-161797
1 092 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Når væske strømmer i ønsket retning, beveger ventilkulen seg ut av veien og lar væske passere gjennom ventilen.
  • Når væske prøver å strømme i motsatt retning, skyver en fjærbelastet mekanisme automatisk ballen tilbake på plass for å lukke ventilen og forhindre tilbakestrømning.

Ofte Stilte Spørsmål

Er disse Eaton Danfoss CV11-12 Series tilbakeslagsventiler holdbare?

Ja, disse tilbakeslagsventilene har stålkonstruksjon med Buna-N-tetninger for pålitelig ytelse og lang levetid.

Hva er temperaturvurderingen til disse Eaton Danfoss CV11-12-serien tilbakeslagsventiler?

De kan operere ved temperaturer fra -40 til 120 grader C.

Hva er strømningshastigheten til disse Eaton Danfoss CV11-12-serien tilbakeslagsventiler?

114 liter/minutt.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?