STARRETT Vernier dybdemålere


filtre
Ambolt: Flate , Grunnlengde: 4" , Kalibreringssertifikat: Nei , Område: 0 til 6 " , Vedtak: 0.001 " , SPC-utgang: Nei , Spindel: Flate , fingerbøl: Ratchet
StilModellRod Dia.Pris (eks. mva)
A
449bz-6r
0.045 "x 1/8"8 368 NOK
B
445BZ-6RL
5 / 32 "6 991 NOK

Vernier dybdemålere

Starrett dybdemålere er egnet for å måle dybder av hull, skuldre, fremspring, trinn, spor og spor. De har ringformet låsemutter for å gi stabilitet samtidig som de sikrer rask og sikker låsing. De har også en kombinasjon av skralle og speeder for jevnt trykk og raske justeringer. Utvalgte modeller leveres med en kompakt bæreveske for sikker oppbevaring og portabilitet på arbeidsplassen. Velg mellom et bredt utvalg av disse dybdemikrometerne, tilgjengelig i 2, 2.5 og 4 tommers baselengder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?