Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 445BZ-6RL Dybdemikrometer, polstret etui, 0 - 6 tommer | AC4GXG 2ZUD3 / 52224

STARRETT 445BZ-6RL dybdemikrometer, polstret etui, 0 - 6 tommer

På lager
Vare: AC4GXG Modell: 445BZ-6RLKryssref.: 2ZUD3 / 52224
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
6 991 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDybdemikrometer
AmboltFlate
Ambolt materialeHerdet stål
Base lengde4"
BasestilFull
KalibreringssertifikatNei
LåsemuttertypeRinge
Bevegelse av skrue1"
Antall målestenger6
Område0 til 6 "
oppløsning0.001 "
Rod Dia.5 / 32 "
StangtypeJusterbar, solid
SPC-utgangNei
SpindelFlate
SpindelmaterialeHerdet stål
FingerbølRatchet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.98
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)28.96
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode9017304000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett 445-serie dybdemåler mikrometer designet for å måle dybden av spor, hull, skuldre og fremspring
    • Har en kombinert skralle- og speederenhet for å sikre rask justering og jevnt trykk og en riflet låsemutter for sikker låsing
    • Herdet, lappet og bakken og måleflater for nøyaktige avlesninger og en matt kromfinish for minimering av gjenskinn
    • Roterende spindel (Ja / Nei) (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellRod Dia.Pris
STARRETT 449BZ-6R Dybdemikrometer Ikke-roterende 0-6 In | AE6MYB 5UAH4 / 52324 449bz-6r0.045 "x 1/8"8 368 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 445BZ-6RL dybdemikrometer, polstret etui, 0 - 6 tommer
6 991 NOK / enhet