RIDGID Sluttnøkkel


filtre
Håndtak Type: Jeg stråler
StilModellHåndteringsmaterialeKjeve kapasitetKjevematerialeKjeftetypeTotal lengdeTether i standPris (eks. mva)
A
90107
Aluminum1.5 "StålStandard med full flytende krok10 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)960NOK
B
90117
Aluminum2"Smidd stålStandard med full flytende krok14 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 280 NOK
B
90122
Aluminum2.5 "Smidd stålStandard med full flytende krok18 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 566 NOK
C
31070
Cast Iron2"Smidd stålstandard14 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)833NOK
C
31075
Cast Iron2.5 "Smidd stålstandard18 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 233 NOK
D
89445
Cast Iron3"Ståltaggete24 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)2 563 NOK

Sluttnøkkel

RIDGID-rørnøkler brukes til å gripe, snu og stramme rundt gjengede rør og rørbeslag for montering eller fjerning. De har stål / smidde stålkjever med åpningskapasitet på opptil 3 tommer og aluminium / støpejernshåndtak for mindre armspenning. Disse skiftenøklene er ideelle for jobber i kompakte rom og overhead applikasjoner. De oppfyller Federal Specification GGG-N65IE, Type II, klasse A standarder og er tilgjengelige i lengder fra 10 til 24 inches.
Raptor Supplies tilbyr også forskjøvet rørnøkkel med kjevekapasitet fra 1-1 / 8 til 3 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?