Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RIDGID 90117 Skiftenøkkel aluminium 14 tommers lengde | AF2WUP 6YJ46

RIDGID 90117 Enderørnøkkel aluminium 14 tommers lengde

På lager
Vare: AF2WUP Modell: 90117Kryssreferanse: 6YJ46
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
1 418 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSluttnøkkel
HåndteringsmaterialeAluminum
HåndtakstypeJeg stråler
Kjeve kapasitet2"
KjevematerialeSmidd stål
KjeftetypeStandard med full flytende krok
Total lengde14 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8204120000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeKjeve kapasitetKjevematerialeKjeftetypeTotal lengdeTether i standPris
RIDGID 31070 Endenøkkelnøkkel Støpejern 14 tommers lengde | AD6ZVV 4CW43 31070Cast Iron2"Smidd stålstandard14 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)886NOK
RIDGID 31075 Endenøkkelnøkkel Støpejern 18 tommers lengde | AD6ZVW 4CW44 31075Cast Iron2.5 "Smidd stålstandard18 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 287 NOK
RIDGID 90107 Endenøkkel i aluminium 10 tommers lengde | AE9YNL 6NTR1 90107Aluminum1.5 "StålStandard med full flytende krok10 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 106 NOK
RIDGID 90122 Endenøkkel aluminium 18 tommers lengde | AF2WUQ 6YJ47 90122Aluminum2.5 "Smidd stålStandard med full flytende krok18 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 886 NOK
RIDGID 89445 Skiftenøkkel smidd stål 24 tommers lengde | AH8DNP 38HY76 89445Cast Iron3"Ståltaggete24 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)2 860 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 90117 Enderørnøkkel aluminium 14 tommers lengde
1 418 NOK / enhet