Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2HFR7 Justerbare eskerom 5 til 20 | AC2ATP

APPROVED VENDOR 2HFR7 justerbare boksrom 5 til 20

På lager
Vare: AC2ATP Modell: 2HFR7
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
164NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar romboks
FARGESvart
Materialepolypropylen
Antall rom5 til 20
Antall flyttbare skillevegger15
Generell dybde12 "
Total høyde2.437 "
Samlet bredde15 1 / 3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.86
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3924905650
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEAntall romGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
GODKJENT LEVERANDØR 2HFR2 Justerbare esker 9 til 46 | AC2ATJ 2HFR2Svart11 til 4611-7 / 32 "3.5 "15 "502NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HFR3 Justerbare eskerom 4 til 18 | AC2ATK 2HFR3Fjern3 til 185"1.375 "9"65NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HFR4 Justerbare eskerom 6 til 18 | AC2ATL 2HFR4Fjern6 til 187-1 / 3 "1 21 / 32 "11.5 "77NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HFR5 Justerbare eskerom 6 til 24 | AC2ATM 2HFR5Fjern4 til 249-7 / 32 "1.875 "15 "358NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HFR8 Justerbare eskerom 5 til 22 | AC2ATQ 2HFR8Svart5 til 2212-13 / 16 "2.5 "20 "351NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2HFR7 justerbare boksrom 5 til 20
164NOK / enhet