Multiprosess sveisere

filtre

MILLER ELECTRIC -

Multiprosess sveisere

StilModellFunksjonInngangsspenningUtgangsstrømGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePlug TypePris (eks. mva)
A907757-------71 041NOK
B951846-------56 054NOK
C907728-------75 538NOK
D951736-------136 007NOK
E907161--425A26 "16 "20 "Bare ledninger107 569NOK
RFQ
F907819-------160 349NOK
G951847--235A45 "32 "13.75 "6-50P70 945NOK
RFQ
H907617-------137 022NOK
I907693-------36 158NOK
J951768-------98 506NOK
K951381-------338 121NOK
L951939-------240 952NOK
M907481-------101 961NOK
N951767-------83 546NOK
O951684AC / DC TIG, DC Stick, Pulsed TIG, MIG, Flux-Cored110/115/120/208/220/230/240 VAC-4331.518.5-65 145NOK
P951649Stick, DC TIG, MIG, Flux Core120/240-17.014.59.75--
RFQ
ESAB -

Multiprosess sveisere

StilModellPris (eks. mva)
A055801270456 066NOK
B055801270251 243NOK
C055810255362 219NOK
D055810255666 277NOK
LINCOLN ELECTRIC -

Multiprosess sveisere

StilModellInngangsspenningGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFasePris (eks. mva)
AK3608-4-----204 268NOK
BK3608-2-----183 788NOK
CK4499-1-----26 218NOK
DK4498-1-----17 882NOK
EK4778-1-----157 374NOK
FK4467-1-----129 785NOK
GK5257-1-----16 052NOK
HK3734-1-----316 053NOK
IK3607-1-----99 925NOK
JK2269-128-31V20.25 "13.6 "9"1 & 355 223NOK
JK2269-328-31V20.25 "13.6 "9"1 & 355 223NOK
KK3461-1120V AC13.61 "8.91 "18.11 "113 908NOK
RFQ
HOBART -

Multiprosess sveiser, Multi-Handler 200, DC, Mig/Stick/Tig Pack

ModellSakPris (eks. mva)
500578CR4AKL26 631 NOK
MILLER ELECTRIC -

Wire Feed Welders Mig / stick / dc Tig

ModellSakPris (eks. mva)
907518AA8MLW59 879 NOK
MILLER ELECTRIC -

Flerprosess sveiser Xmt 350 Cc / cv

ModellSakPris (eks. mva)
951314AC6VCF200 755 NOK
MILLER - WELDCRAFT -

Multiprosess sveiser, 208 til 575VAC

ModellSakPris (eks. mva)
951786CE9VFK169 533 NOK
MILLER ELECTRIC -

Multiprosess sveiser, Multimatic 215, DC, MIG/Stick/TIG Pack

ModellSakPris (eks. mva)
951674CN2TLG50 665 NOK
ESAB -

Multiprosess sveiser

ModellSakPris (eks. mva)
0558102240CH6HKH35 632 NOK
Se detaljer

Multiprosess sveisere

Sveisere med flere prosesser er designet for å takle et bredt utvalg av fabrikasjons- eller konstruksjonsjobber innen bilindustrien, metallplater, marine og luftfartsindustri. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av multi-prosess sveiseprodusenter som Miller Electric, Lincoln Electric, Thermal Arc og Tweco. Disse multi-prosess sveiserne er i stand til å utføre metall inert gass (MIG), stick, wolfram inert gass (TIG), fuging og fluks-kjerne sveiseprosesser. For tunge produksjonsjobber under tøffe forhold tilbyr disse flerbrukssveiserne en 100 prosent driftssyklus med en maksimal frekvens på 60 Hz. Velg fra et bredt utvalg av bærbare flerprosesssveisere basert på deres strøm- og spenningsklassifisering.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?