Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2HFR5 Justerbare eskerom 6 til 24 | AC2ATM

APPROVED VENDOR 2HFR5 justerbare boksrom 6 til 24

På lager
Vare: AC2ATM Modell: 2HFR5
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
358NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar romboks
FARGEFjern
LåsefargeFjern
SperretypeDobbel
Materialepolypropylen
Antall rom4 til 24
Antall flyttbare skillevegger20
Generell dybde9-7 / 32 "
Total høyde1.875 "
Samlet bredde15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.43
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode3924905650
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEAntall romGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
GODKJENT LEVERANDØR 2HFR2 Justerbare esker 9 til 46 | AC2ATJ 2HFR2Svart11 til 4611-7 / 32 "3.5 "15 "502NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HFR3 Justerbare eskerom 4 til 18 | AC2ATK 2HFR3Fjern3 til 185"1.375 "9"65NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HFR4 Justerbare eskerom 6 til 18 | AC2ATL 2HFR4Fjern6 til 187-1 / 3 "1 21 / 32 "11.5 "77NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HFR7 Justerbare eskerom 5 til 20 | AC2ATP 2HFR7Svart5 til 2012 "2.437 "15 1 / 3 "164NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HFR8 Justerbare eskerom 5 til 22 | AC2ATQ 2HFR8Svart5 til 2212-13 / 16 "2.5 "20 "351NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2HFR5 justerbare boksrom 6 til 24
358NOK / enhet