INGERSOLL-RAND Luftslagnøkkel med pistolgrep, dreiemomentområde: 200 til 900 ft.-lb.


filtre
Luftinntak: 3 / 8 "PT , Ambolt: standard , Gjennomsnittlig CFM @ 15 sekunders kjøretid: 9.5 , slag per minutt: 1000 , Plikt: general , Gratis hastighet: 5500 rpm , Håndtakstype: Pistolgrep , Husmateriale: Aluminum , Maks. Dreiemoment: 1200 fot.lb. , Min. Slangestørrelse: 1 / 2 " , Nødvendig trykk: 90 psi , Holdertype: Ringe , Stil: Pistolgrep , Momentområde: 200 til 900 ft.-lb.
StilModellCFM @ full belastningTotal lengdeSquare Drive størrelseVerktøyvektPris (eks. mva)
A
261
38.08.875 "3 / 4 "12.4 lb.9 811 NOK
B
271
39.09.5 "1"12.5 lb.13 709 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?