MAGLINER Plattform Lastebil


filtre
Hjul Dia .: 8" , Styrehjul Materiale: Gummi , Hjulbredde: 2" , Farge: Sølv , Dekkhøyde: 9.5 " , Dekktype: Aluminum , Bli ferdig: Aluminum , Rammemateriale: Aluminum , Vektgrense: 2800 lb. , Antall styrehjul: 4 , Total høyde: 41 "
StilModellDeck lengdeDekkbreddeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
PTK2436T1-QG
36 "24 "36 "24 "9 758 NOK
B
PTK2436S1-Q
36 "24 "36 "24 "9 410 NOK
B
PTK2448S1-QG
48 "24 "48 "24 "9 758 NOK
A
PTK2448T1-QG
48 "24 "48 "24 "10 281 NOK
B
PTK3048S1-QG
48 "30 "48 "30 "10 455 NOK
A
PTK3048T1-QG
48 "30 "48 "30 "10 978 NOK

Plattform Lastebil

Magliner plattformtrucker med aluminiumsdekke er korrosjonsbestandige plattformtrucker som er ideelle for hagelandskapsapplikasjoner eller utvidelse av oppholdsrom i kommersielle rom. Disse enhetene er mye lettere enn plattformbiler med rustfritt stål eller ståldekk og reduserer hevehøydene mens du laster og losser tungt eller klumpete utstyr. Velg fra et bredt utvalg av disse plattformtruckene tilgjengelig i 36 og 48 tommers dekklengder Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?