MAGLINER PTK2448T1-QG Standard lastebil 2800 Lb. | AE6CQU 5PVZ8

MAGLINER PTK2448T1-QG Standard plattformlastebil 2800 Lb.

På lager
Vare: AE6CQU Modell: PTK2448T1-QGKryssreferanse: 5PVZ8

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 341 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Hjul Dia.8"
HjulmaterialeGummi
Hjulbredde2"
FARGESølv
Dekkhøyde9.5 "
Deck lengde48 "
DekkmaterialeAluminium
DekktypeAluminum
Dekkbredde24 "
FinishAluminum
RammematerialeAluminum
Lastekapasitet2800 lb.
Antall hjul4
Total høyde41 "
Total lengde48 "
Samlet bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.36
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDeck lengdeDekkbreddeTotal lengdeSamlet breddePris
MAGLINER PTK2436S1-Q Standard plattform lastebil 2800 Lb. | AE6CQQ 5PVZ5 PTK2436S1-Q36 "24 "36 "24 "8 659 NOK
MAGLINER PTK2436T1-QG Standard lastebil 2800 Lb. | AE6CQR 5PVZ6 PTK2436T1-QG36 "24 "36 "24 "8 832 NOK
MAGLINER PTK2448S1-QG Standard plattform lastebil 2800 Lb. | AE6CQT 5PVZ7 PTK2448S1-QG48 "24 "48 "24 "8 838 NOK
MAGLINER PTK3048S1-QG Standard lastebil 2800 Lb. | AE6CQV 5PVZ9 PTK3048S1-QG48 "30 "48 "30 "10 231 NOK
MAGLINER PTK3048T1-QG Standard lastebil 2800 Lb. | AE6CRN 5PWA0 PTK3048T1-QG48 "30 "48 "30 "10 438 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAGLINER PTK2448T1-QG Standard plattformlastebil 2800 Lb.
9 341 NOK / enhet