ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Sjakter


Allpax bunnaksler er de roterende maskinelementene, typisk sirkulært i tverrsnitt. De brukes til å overføre kraft fra en del til en annen eller fra en maskin (som genererer kraft) til en annen maskin (som absorberer kraft). De hjelper roterende deler som trinser og tannhjul og er selv støttet av lagre som hviler i det stive maskinhuset....Les meg

filtre
StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A
AX1425
1 1 / 2 "1 1 / 2 "13 5 / 16 "646NOK
B
AX1423
1 1 / 4 "1 7 / 8 "11 1 / 2 "484NOK
C
AX1484
1 / 2 "5 7 / 8 "3 1 / 8 "2 489 NOK
D
AX1491
2"11 "2"540NOK

Egenskaper

  • Aksler er vanligvis produsert som steile sylindriske stenger og har varierte diametre i hele lengden.
  • Akslene er gruppert som sveivet, fleksible, rette eller leddede.
  • Aksler er differensiert fra aksler som også støtter roterende deler, men som ikke overfører kraft.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er bruken av skafter?

Aksler brukes til å bære trinser, tannhjul og kjedehjul for å overføre roterende bevegelse og kraft via sammenkoblende tannhjul, kjeder og belter.

Hvordan skapes sjakter?

Aksler er vanligvis dannet ved varmvalsing og ferdigstilt til størrelse ved kaldtrekking eller sliping.

Hvorfor er skaftene sirkulære?

Skaftene er sirkulære ettersom det er jevn spenningsfordeling langs en hvilken som helst radius av akselen. Plane deler av akselen forblir plane etter påføring av vridningsmomentet. Som et resultat er det ingen deformitet i seksjonene av sjakter og forskjellen i volum av skaftet er null.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?