GEORG FISCHER PVC 3-veis, True Union-kulventil, FNPT x FNPT x FNPT


filtre
Kulemateriale: PVC , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: PVC , Kroppsstil: 3-veis, sann union , Tilkoblingstype: FNPT x FNPT x FNPT , Håndtaksmateriale: polypropylen , Håndtakstype: Tee , Maks. Press: 150 psi WOG , Maks. Damptrykk: 0 psi WSP , Havn: Full L. , Forseglingsmateriale: EPDM , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: PVC , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: 32 grader til 140 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A
161543104
1"3 220 NOK
A
161543105
1.25 "3 444 NOK
A
161543107
2"5 099 NOK
A
161543103
3 / 4 "2 617 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?