Sprøytepistolsett for luftbørste

filtre

Luftbørstesprøytepistolsett som inneholder en luftbørstepistol og tilbehør som en kompressor, slanger og forskjellige dyser er ideelle for å påføre fin, forstøvet maling på en overflate og lage...Les mer

SPEEDAIRE -

Sprøytepistolsett for luftbørste

StilModellPris (eks. mva)
A48PX901 049NOK
B48PX911 407NOK
BINKS -

Luftbørstesett 0 til 50 psi 052 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
59-10006AD4MNT5 816 NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan rengjøre luftbørstesprøytepistolsett?

  • Demonter airbrushen.
  • Rengjør delene med en myk klut eller børste.
  • Skyll delene med vann for å fjerne eventuelle forurensninger.
  • Tørk delene og sett sammen børstesettet.
  • Test den for å sikre at den fungerer som den skal.

Hvilke materialer/medier kan brukes med disse luftbørstespraypistolsettene?

Spraypistolsett med luftbørste er ideelle for bruk med en rekke materialer som maling, fargestoffer, blekk og sminke. Brukere bør sjekke produsentens anbefalinger for kompatibilitet av en airbrush med et bestemt medium, siden noen airbrush kun kan brukes med spesifikke typer materialer.

Kan luftbørstesprøytepistolsett brukes til detaljarbeid?

Ja, spraypistolsett med luftbørste kan brukes til fine detaljer for å produsere veldig fine linjer og intrikate mønstre. Brukere bør velge en høykvalitets airbrush med en fin dyse og bruke et tynt, vannholdig materiale for å tillate fri flyt gjennom airbrushen. De kan oppnå fine detaljer med en airbrush ved å øve på et separat stykke papir eller en annen overflate.

Hva er forskjellen mellom enkeltvirkende og dobbeltvirkende luftbørstesprøytepistolsett?

Enkeltvirkende luftbørstesprøytepistolsett har en enkelt kontroll for å frigjøre / spraye malingsmaterialet, slik at man kan kontrollere mengden materiale som frigjøres uten å kontrollere bredden på sprøytemønsteret. Dobbeltvirkende luftbørster har to kontroller, en for å frigjøre / spraye malingsmaterialet og en annen for å endre bredden på spraymønsteret. Generelt er enkeltvirkende luftbørstesprøytepistolsett enklere å bruke. Dobbeltvirkende luftbørstesprøytepistolsett er vanskeligere å bruke, men gir større presisjonskontroll og fleksibilitet i påføringen av materialet.

Hvordan vedlikeholde luftbørstespraypistolsett?

  • Rengjør airbrushen regelmessig for å fjerne maling og forhindre tilstopping.
  • Oppbevar settet på et rent, tørt sted.
  • Følg produsentens anbefalinger for å betjene enhetene riktig.
  • Sjekk for slitasje regelmessig og skift ut eventuelle skadede deler.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?